エニダイン
ECOシリーズ 調整式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)
取付ねじサイズ
M27×3.0
材質(本体)
アルミニウム
構造
調整式
最大吸収エネルギー(J)
74
RoHS指令(10物質対応)
対応
オリフィス方式
多孔オリフィス式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
全長(mm)
最大衝突速度(m/s)
最小衝突速度(m/s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18721185
ECOOEM1.0MB
25
130
3.3
0.3
¥
13,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
18721194
ECOLROEM1.0MB
25
130
1.3
0.08
¥
17,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
102日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください