曜日別特売

ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ

ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ - エニダイン

固定型のスタンダードです。
調整が不必要な場合に最適です。
ECOシリーズは、動作耐久性・耐食性も優れ、生分解性オイルを使用することで環境にも配慮しております。

材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-10~+80構造固定式オリフィス方式多孔オリフィス式内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
全長(mm)
最大吸収エネルギー(J)
最大衝撃力(N[kgf])
最大推進力(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18721203PMXT1525M-125162367290006700
39,400
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
18721212PMXT1525M-225162367290006700
39,400
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
18721228PMXT1525M-325162367290006700
39,400
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
18721237PMXT1550M-150213735290006700
42,400
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
18721246PMXT1550M-250213735290006700
42,400
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
18721255PMXT1550M-350213735290006700
42,400
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
18721264PMXT1575M-1752641130290006700
43,800
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
18721273PMXT1575M-2752641130290006700
43,800
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
18721282PMXT1575M-3752641130290006700
43,800
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
18721298PMXT2050M-15024318656050017800
70,200
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
18721307PMXT2050M-25024318656050017800
70,200
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
18721316PMXT2050M-35024318656050017800
70,200
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
18721325PMXT2100M-110034537296050017800
78,900
57,980
63,778(税込)
欠品中
返品不可
18721334PMXT2100M-210034537296050017800
78,900
57,980
63,778(税込)
欠品中
返品不可
18721343PMXT2100M-310034537296050017800
78,900
57,980
63,778(税込)
欠品中
返品不可
18721352PMXT2150M-115047356506050017800
84,700
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
18721368PMXT2150M-215047356506050017800
84,700
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
18721377PMXT2150M-315047356506050017800
84,700
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする