曜日別特売

ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付)

ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付) - エニダイン

幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。
環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。
欧州RoHSに準拠しております。
ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。
タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。
ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。
高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。
ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。

材質(本体)アルミニウム合金構造固定式内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
最大衝撃力(N[kgf])
最大推進力(N[kgf])
復帰用スプリング(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18721474ECOS25MF-112.7442800890(伸長)4.5、(圧縮)11.0
6,500
5,298
5,828(税込)
欠品中
返品不可
18721483ECOS25MF-212.7442800890(伸長)4.5、(圧縮)11.0
6,500
5,298
5,828(税込)
欠品中
返品不可
18721492ECOS25MF-312.7442800890(伸長)4.5、(圧縮)11.0
6,500
5,298
5,828(税込)
欠品中
返品不可
18721508ECOS25MC-112.7442800890(伸長)4.5、(圧縮)11.0
6,500
5,298
5,828(税込)
欠品中
返品不可
18721517ECOS25MC-212.7442800890(伸長)4.5、(圧縮)11.0
6,500
5,298
5,828(税込)
欠品中
返品不可
18721526ECOS25MC-312.7442800890(伸長)4.5、(圧縮)11.0
6,500
5,298
5,828(税込)
欠品中
返品不可
18721535ECOS50MC-112.78037501600(伸長)6.0、(圧縮)15.0
9,500
7,398
8,138(税込)
欠品中
返品不可
18721544ECOS50MC-212.78037501600(伸長)6.0、(圧縮)15.0
9,500
7,398
8,138(税込)
欠品中
返品不可
18721553ECOS50MC-312.78037501600(伸長)6.0、(圧縮)15.0
9,500
7,398
8,138(税込)
欠品中
返品不可
18721562ECO110MF-14033375002220(伸長)18.0、(圧縮)49.0
14,800
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
18721587ECO110MF-34033375002220(伸長)18.0、(圧縮)49.0
14,800
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
18721596ECO110MC-14033375002220(伸長)18.0、(圧縮)49.0
14,800
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
18721605ECO110MC-24033375002220(伸長)18.0、(圧縮)49.0
14,800
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
18721614ECO110MC-34033375002220(伸長)18.0、(圧縮)49.0
14,800
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
18721623ECO120MF-125356111203100(伸長)56.0、(圧縮)89.0
20,500
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
18721632ECO120MF-225356111203100(伸長)56.0、(圧縮)89.0
20,500
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
18721648ECO120MF-425356111203100(伸長)56.0、(圧縮)89.0
20,500
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
18721657ECO220MF-250473111203100(伸長)31.0、(圧縮)89.0
21,500
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
18721666ECO220MF-350473111203100(伸長)31.0、(圧縮)89.0
21,500
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
18721675ECO220MF-450473111203100(伸長)31.0、(圧縮)89.0
21,500
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
18721684ECO125MF-125469111203100(伸長)56.0、(圧縮)89.0
21,000
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
18721693ECO125MF-225469111203100(伸長)56.0、(圧縮)89.0
21,000
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
18721702ECO125MF-325469111203100(伸長)56.0、(圧縮)89.0
21,000
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
18721718ECO225MF-150586111203100(伸長)31.0、(圧縮)89.0
22,500
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
18721727ECO225MF-250586111203100(伸長)31.0、(圧縮)89.0
22,500
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
18721736ECO225MF-350586111203100(伸長)31.0、(圧縮)89.0
22,500
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
18721578ECO110MF-24033375002220(伸長)18.0、(圧縮)49.0
11,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする