光
マルチフレーム両面
角度調整が自由自在!
縦置き・横置きどちらでもご使用いただけます。
仕様
両面
材質
中板:アクリル フレーム:ポリカーボネート
奥行(mm)
17
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
色
高さ(mm)
質量(g)
中板寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18525377
MFW5510-1
1セット(5個)
113
透明
78
65
(縦)55×(横)105
¥
3,150
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
18525386
MFW5510-2
1セット(5個)
113
ブルー透明
78
65
(縦)55×(横)105
¥
3,150
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
18525395
MFW5510-3
1セット(5個)
113
ピンク透明
78
65
(縦)55×(横)105
¥
3,150
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
18525404
MFW8012-1
1セット(5個)
128
透明
102
101
(縦)80×(横)120
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
18525413
MFW8012-2
1セット(5個)
128
ブルー透明
102
101
(縦)80×(横)120
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
18525422
MFW8012-3
1セット(5個)
128
ピンク透明
102
101
(縦)80×(横)120
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
18525438
MFW8912-1
1セット(5個)
134
透明
111
114
(縦)89×(横)127
¥
4,250
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
18525447
MFW8912-2
1セット(5個)
134
ブルー透明
111
114
(縦)89×(横)127
¥
4,250
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
18525456
MFW8912-3
1セット(5個)
134
ピンク透明
111
114
(縦)89×(横)127
¥
4,250
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
18525465
MFW1289-1
1セット(5個)
96
透明
150
124
(縦)127×(横)89
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
18525474
MFW1289-2
1セット(5個)
96
ブルー透明
150
124
(縦)127×(横)89
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
18525483
MFW1289-3
1セット(5個)
96
ピンク透明
150
124
(縦)127×(横)89
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
18525492
MFW1015-1
1セット(5個)
160
透明
125
148
(縦)102×(横)152
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
18525508
MFW1015-2
1セット(5個)
160
ブルー透明
125
148
(縦)102×(横)152
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
18525517
MFW1015-3
1セット(5個)
160
ピンク透明
125
148
(縦)102×(横)152
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
18525526
MFW1510-1
1セット(5個)
109
透明
175
162
(縦)152×(横)102
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
18525535
MFW1510-2
1セット(5個)
109
ブルー透明
175
162
(縦)152×(横)102
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
18525544
MFW1510-3
1セット(5個)
109
ピンク透明
175
162
(縦)152×(横)102
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
18525553
MFW1217-1
1セット(3個)
185
透明
150
207
(縦)127×(横)178
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
18525562
MFW1217-2
1セット(3個)
185
ブルー透明
150
207
(縦)127×(横)178
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
18525578
MFW1217-3
1セット(3個)
185
ピンク透明
150
207
(縦)127×(横)178
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
18525587
MFW1712-1
1セット(3個)
135
透明
200
218
(縦)178×(横)127
¥
3,780
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
18525596
MFW1712-2
1セット(3個)
135
ブルー透明
200
218
(縦)178×(横)127
¥
3,780
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
18525605
MFW1712-3
1セット(3個)
135
ピンク透明
200
218
(縦)178×(横)127
¥
3,780
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
18525614
MFW2972-1
1セット(3個)
218
透明
321
548
(縦)297×(横)210
¥
7,440
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
18525623
MFW2972-2
1セット(3個)
218
ブルー透明
321
548
(縦)297×(横)210
¥
7,440
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
18525632
MFW2972-3
1セット(3個)
218
ピンク透明
321
548
(縦)297×(横)210
¥
7,440
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください