MFW2972-2 マルチフレーム両面 光 18525623

マルチフレーム両面

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット(3個)
高さ(mm)
321
ブルー透明
注文コード
18525623
品番
MFW2972-2
参考基準価格(税別)¥7,440販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

角度調整が自由自在!
縦置き・横置きどちらでもご使用いただけます。

仕様
両面
材質
中板:アクリル フレーム:ポリカーボネート
幅(mm)
218
ブルー透明
サイズ
A4
高さ(mm)
321
質量(g)
548
奥行(mm)
17
適合サイズ
A4
中板寸法(mm)
(縦)297×(横)210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする