五藤歯車
DP平歯車(ピッチ:DP20)
ピッチ
DP20
内容量
1個
バスケットに入れる
126
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
軸穴径(mm)
歯幅(mm)
材質
種別
ピッチ円直径(Φmm)
ボス径(Φmm)
ボス長さL(mm)
リング穴径(Φmm)
圧力角(°)
外径(Φmm)
形状
厚さ(mm)
質量(kg)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18486143
DP20-10TB-S
10
-
13
S45C
平歯車
12.7
10
10
-
14.5
15.24
B - P
-
0.02
23
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486152
DP20-11TB-S
11
-
13
S45C
平歯車
13.97
11
10
-
14.5
16.51
B - P
-
0.025
23
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486168
DP20-12TB-S
12
4
13
S45C
平歯車
15.24
12
10
-
14.5
17.78
B - P
-
0.025
23
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486177
DP20-13TB-S
13
5
13
S45C
平歯車
16.51
13
10
-
14.5
19.05
B - P
-
0.03
23
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486186
DP20-14TB-S
14
5
13
S45C
平歯車
17.78
15
10
-
14.5
20.32
B - P
-
0.04
23
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486195
DP20-15TB-S
15
6
13
S45C
平歯車
19.05
16
10
-
14.5
21.59
B - P
-
0.04
23
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486204
DP20-16TB-S
16
6
13
S45C
平歯車
20.32
17
10
-
14.5
22.86
B - P
-
0.05
23
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486213
DP20-17TB-S
17
6
13
S45C
平歯車
21.59
17
10
-
14.5
24.13
B - P
-
0.05
23
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486222
DP20-18TA-S
18
6
13
S45C
平歯車
22.86
-
-
-
14.5
25.4
A - P
-
0.04
13
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486238
DP20-19TA-S
19
6
13
S45C
平歯車
24.13
-
-
-
14.5
26.67
A - P
-
0.045
13
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486247
DP20-20TA-S
20
6
13
S45C
平歯車
25.4
-
-
-
14.5
27.94
A - P
-
0.05
13
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486256
DP20-21TA-S
21
6
13
S45C
平歯車
26.67
-
-
-
14.5
29.21
A - P
-
0.055
13
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486265
DP20-22TA-S
22
6
13
S45C
平歯車
27.94
-
-
-
14.5
30.48
A - P
-
0.06
13
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486274
DP20-23TA-S
23
6
13
S45C
平歯車
29.21
-
-
-
14.5
31.75
A - P
-
0.065
13
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486283
DP20-24TA-S
24
6
13
S45C
平歯車
30.48
-
-
-
14.5
33.02
A - P
-
0.07
13
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486292
DP20-25TA-S
25
8
13
S45C
平歯車
31.75
-
-
-
14.5
34.29
A - P
-
0.075
13
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486308
DP20-26TA-S
26
8
13
S45C
平歯車
33.02
-
-
-
14.5
35.56
A - P
-
0.082
13
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486317
DP20-27TA-S
27
8
13
S45C
平歯車
34.29
-
-
-
14.5
36.83
A - P
-
0.089
13
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486326
DP20-28TA-S
28
8
13
S45C
平歯車
35.56
-
-
-
14.5
38.1
A - P
-
0.096
13
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486335
DP20-29TA-S
29
8
13
S45C
平歯車
36.83
-
-
-
14.5
39.37
A - P
-
0.103
13
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486344
DP20-30TA-S
30
8
13
S45C
平歯車
38.1
-
-
-
14.5
40.64
A - P
-
0.11
13
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486353
DP20-31TA-S
31
8
13
S45C
平歯車
39.37
-
-
-
14.5
41.91
A - P
-
0.118
13
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486362
DP20-32TA-S
32
8
13
S45C
平歯車
40.64
-
-
-
14.5
43.18
A - P
-
0.126
13
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486378
DP20-33TA-S
33
8
13
S45C
平歯車
41.91
-
-
-
14.5
44.45
A - P
-
0.134
13
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486387
DP20-34TA-S
34
8
13
S45C
平歯車
43.18
-
-
-
14.5
45.72
A - P
-
0.142
13
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486396
DP20-35TA-S
35
12
13
S45C
平歯車
44.45
-
-
-
14.5
46.99
A - P
-
0.15
13
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486405
DP20-36TA-S
36
12
13
S45C
平歯車
45.72
-
-
-
14.5
48.26
A - P
-
0.158
13
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486414
DP20-37TA-S
37
12
13
S45C
平歯車
46.99
-
-
-
14.5
49.53
A - P
-
0.166
13
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486423
DP20-38TA-S
38
12
13
S45C
平歯車
48.26
-
-
-
14.5
50.8
A - P
-
0.174
13
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486432
DP20-39TA-S
39
12
13
S45C
平歯車
49.53
-
-
-
14.5
52.07
A - P
-
0.182
13
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486448
DP20-40TA-S
40
12
13
S45C
平歯車
50.8
-
-
-
14.5
53.34
A - P
-
0.19
13
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486755
DP20-41TA-F
41
12
13
FC
平歯車
52.07
-
-
-
14.5
54.61
A - N
5
0.133977004425732
13
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486764
DP20-42TA-F
42
12
13
FC
平歯車
53.34
-
-
-
14.5
55.88
A - N
5
0.140280952173184
13
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486773
DP20-43TA-F
43
12
13
FC
平歯車
54.61
-
-
-
14.5
57.15
A - N
5
0.146729818259658
13
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486782
DP20-44TA-F
44
12
13
FC
平歯車
55.88
-
-
-
14.5
58.42
A - N
5
0.153323602685154
13
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486798
DP20-45TA-F
45
12
13
FC
平歯車
57.15
-
-
-
14.5
59.69
A - N
5
0.160062305449671
13
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486807
DP20-46TA-F
46
12
13
FC
平歯車
58.42
-
-
-
14.5
60.96
A - N
5
0.166945926553211
13
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486816
DP20-47TA-F
47
12
13
FC
平歯車
59.69
-
-
-
14.5
62.23
A - N
5
0.173974465995772
13
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486825
DP20-48TA-F
48
12
13
FC
平歯車
60.96
-
-
-
14.5
63.5
A - N
5
0.181147923777355
13
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486834
DP20-49TA-F
49
12
13
FC
平歯車
62.23
-
-
-
14.5
64.77
A - N
5
0.188466299897961
13
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486843
DP20-50TA-F
50
12
13
FC
平歯車
63.5
-
-
-
14.5
66.04
A - N
5
0.195929594357588
13
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486852
DP20-51TA-F
51
12
13
FC
平歯車
64.77
-
-
-
14.5
67.31
A - N
5
0.203537807156237
13
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486868
DP20-52TA-F
52
12
13
FC
平歯車
66.04
-
-
-
14.5
68.58
A - N
5
0.211290938293907
13
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486877
DP20-53TA-F
53
12
13
FC
平歯車
67.31
-
-
-
14.5
69.85
A - N
5
0.2191889877706
13
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486886
DP20-54TA-F
54
12
13
FC
平歯車
68.58
-
-
-
14.5
71.12
A - N
5
0.227231955586315
13
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486895
DP20-55TA-F
55
12
13
FC
平歯車
69.85
-
-
-
14.5
72.39
A - N
5
0.235419841741051
13
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486904
DP20-56TA-F
56
12
13
FC
平歯車
71.12
-
-
-
14.5
73.66
A - N
5
0.243752646234809
13
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486913
DP20-57TA-F
57
12
13
FC
平歯車
72.39
-
-
-
14.5
74.93
A - N
5
0.25223036906759
13
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486922
DP20-58TA-F
58
12
13
FC
平歯車
73.66
-
-
-
14.5
76.2
A - N
5
0.260853010239392
13
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18486938
DP20-59TA-F
59
12
13
FC
平歯車
74.93
-
-
-
14.5
77.47
A - N
5
0.269620569750216
13
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ