五藤歯車
DP平歯車(ピッチ:DP16)
ピッチ
DP16
内容量
1個
バスケットに入れる
103
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
軸穴径(mm)
歯幅(mm)
材質
種別
ピッチ円直径(Φmm)
ボス径(Φmm)
ボス長さL(mm)
リング穴径(Φmm)
圧力角(°)
外径(Φmm)
形状
厚さ(mm)
質量(kg)
全長(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18487403
DP16-10TB-S
10
6
20
S45C
平歯車
15.875
11.5
10
-
14.5
19.05
B - P
-
0.025
30
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487412
DP16-11TB-S
11
6
20
S45C
平歯車
17.4625
13.5
10
-
14.5
20.6375
B - P
-
0.04
30
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487428
DP16-12TB-S
12
6
20
S45C
平歯車
19.05
15
10
-
14.5
22.225
B - P
-
0.05
30
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487437
DP16-13TB-S
13
6
20
S45C
平歯車
20.6375
16
10
-
14.5
23.8125
B - P
-
0.06
30
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487446
DP16-14TB-S
14
6
20
S45C
平歯車
22.225
18.5
10
-
14.5
25.4
B - P
-
0.07
30
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487455
DP16-15TA-S
15
8
20
S45C
平歯車
23.8125
-
-
-
14.5
26.9875
A - P
-
0.06
20
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487464
DP16-16TA-S
16
8
20
S45C
平歯車
25.4
-
-
-
14.5
28.575
A - P
-
0.07
20
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487473
DP16-17TA-S
17
8
20
S45C
平歯車
26.9875
-
-
-
14.5
30.1625
A - P
-
0.08
20
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487482
DP16-18TA-S
18
8
20
S45C
平歯車
28.575
-
-
-
14.5
31.75
A - P
-
0.09
20
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487498
DP16-19TA-S
19
8
20
S45C
平歯車
30.1625
-
-
-
14.5
33.3375
A - P
-
0.1
20
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487507
DP16-20TA-S
20
8
20
S45C
平歯車
31.75
-
-
-
14.5
34.925
A - P
-
0.11
20
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487516
DP16-21TA-S
21
8
20
S45C
平歯車
33.3375
-
-
-
14.5
36.5125
A - P
-
0.125
20
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487525
DP16-22TA-S
22
8
20
S45C
平歯車
34.925
-
-
-
14.5
38.1
A - P
-
0.14
20
-
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487534
DP16-23TA-S
23
8
20
S45C
平歯車
36.5125
-
-
-
14.5
39.6875
A - P
-
0.15
20
-
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487543
DP16-24TA-S
24
8
20
S45C
平歯車
38.1
-
-
-
14.5
41.275
A - P
-
0.165
20
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487552
DP16-25TA-S
25
8
20
S45C
平歯車
39.6875
-
-
-
14.5
42.8625
A - P
-
0.18
20
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18487568
DP16-26TA-S
26
10
20
S45C
平歯車
41.275
-
-
-
14.5
44.45
A - P
-
0.2
20
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487577
DP16-27TA-S
27
10
20
S45C
平歯車
42.8625
-
-
-
14.5
46.0375
A - P
-
0.215
20
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487586
DP16-28TA-S
28
10
20
S45C
平歯車
44.45
-
-
-
14.5
47.625
A - P
-
0.23
20
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487595
DP16-29TA-S
29
10
20
S45C
平歯車
46.0375
-
-
-
14.5
49.2125
A - P
-
0.25
20
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487604
DP16-30TA-S
30
10
20
S45C
平歯車
47.625
-
-
-
14.5
50.8
A - P
-
0.27
20
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18487613
DP16-31TA-S
31
10
20
S45C
平歯車
49.2125
-
-
-
14.5
52.3875
A - P
-
0.285
20
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487622
DP16-32TA-S
32
10
20
S45C
平歯車
50.8
-
-
-
14.5
53.975
A - P
-
0.305
20
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487638
DP16-33TA-S
33
10
20
S45C
平歯車
52.3875
-
-
-
14.5
55.5625
A - P
-
0.325
20
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487647
DP16-34TA-S
34
10
20
S45C
平歯車
53.975
-
-
-
14.5
57.15
A - P
-
0.345
20
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487656
DP16-35TA-S
35
10
20
S45C
平歯車
55.5625
-
-
-
14.5
58.7375
A - P
-
0.37
20
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487665
DP16-36TA-S
36
10
20
S45C
平歯車
57.15
-
-
-
14.5
60.325
A - P
-
0.39
20
-
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487674
DP16-37TA-S
37
10
20
S45C
平歯車
58.7375
-
-
-
14.5
61.9125
A - P
-
0.41
20
-
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487683
DP16-38TA-S
38
10
20
S45C
平歯車
60.325
-
-
-
14.5
63.5
A - P
-
0.44
20
-
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487692
DP16-39TA-S
39
10
20
S45C
平歯車
61.9125
-
-
-
14.5
65.0875
A - P
-
0.46
20
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487708
DP16-40TA-S
40
12
20
S45C
平歯車
63.5
-
-
-
14.5
66.675
A - P
-
0.48
20
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487717
DP16-41TA-S
41
12
20
S45C
平歯車
65.0875
-
-
-
14.5
68.2625
A - P
-
0.500351997398504
20
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487726
DP16-42TA-S
42
12
20
S45C
平歯車
66.675
-
-
-
14.5
69.85
A - P
-
0.527215411095032
20
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487735
DP16-43TA-S
43
12
20
S45C
平歯車
68.2625
-
-
-
14.5
71.4375
A - P
-
0.55469637453171
20
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487744
DP16-44TA-S
44
12
20
S45C
平歯車
69.85
-
-
-
14.5
73.025
A - P
-
0.582794887708538
20
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487753
DP16-45TA-S
45
12
20
S45C
平歯車
71.4375
-
-
-
14.5
74.6125
A - P
-
0.611510950625517
20
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487762
DP16-46TA-S
46
12
20
S45C
平歯車
73.025
-
-
-
14.5
76.2
A - P
-
0.640844563282646
20
-
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487778
DP16-47TA-S
47
12
20
S45C
平歯車
74.6125
-
-
-
14.5
77.7875
A - P
-
0.670795725679924
20
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487787
DP16-48TA-S
48
12
20
S45C
平歯車
76.2
-
-
-
14.5
79.375
A - P
-
0.701364437817353
20
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487796
DP16-49TA-S
49
12
20
S45C
平歯車
77.7875
-
-
-
14.5
80.9625
A - P
-
0.732550699694932
20
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487805
DP16-50TA-S
50
12
20
S45C
平歯車
79.375
-
-
-
14.5
82.55
A - P
-
0.764354511312661
20
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487866
DP16-51TA-F
51
15
20
FC
平歯車
80.9625
58
-
68
14.5
84.1375
A - N
16
0.489273574894799
20
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487875
DP16-52TA-F
52
15
20
FC
平歯車
82.55
58
-
68
14.5
85.725
A - N
16
0.507910909360354
20
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487884
DP16-53TA-F
53
15
20
FC
平歯車
84.1375
58
-
68
14.5
87.3125
A - N
16
0.526896605217789
20
-
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487893
DP16-54TA-F
54
15
20
FC
平歯車
85.725
58
-
68
14.5
88.9
A - N
16
0.546230662467102
20
-
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487902
DP16-55TA-F
55
15
20
FC
平歯車
87.3125
58
-
68
14.5
90.4875
A - N
16
0.565913081108296
20
-
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487918
DP16-56TA-F
56
15
20
FC
平歯車
88.9
58
-
68
14.5
92.075
A - N
16
0.585943861141369
20
-
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487927
DP16-57TA-F
57
15
20
FC
平歯車
90.4875
58
-
68
14.5
93.6625
A - N
16
0.606323002566321
20
-
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487936
DP16-58TA-F
58
15
20
FC
平歯車
92.075
58
-
78
14.5
95.25
A - N
12
0.627050505383154
20
-
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18487945
DP16-59TA-F
59
15
20
FC
平歯車
93.6625
58
-
78
14.5
96.8375
A - N
12
0.648126369591865
20
-
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ