五藤歯車
DP平歯車(ピッチ:DP14)
ピッチ
DP14
内容量
1個
バスケットに入れる
113
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
軸穴径(mm)
歯幅(mm)
材質
種別
ピッチ円直径(Φmm)
ボス径(Φmm)
リング穴径(Φmm)
圧力角(°)
外径(Φmm)
形状
厚さ(mm)
質量(kg)
全長(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18488435
DP14-10TA-S
10
8
22
S45C
平歯車
18.1428571428571
-
-
14.5
21.7714285714286
A - P
-
0.04
22
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18488444
DP14-11TA-S
11
8
22
S45C
平歯車
19.9571428571429
-
-
14.5
23.5857142857143
A - P
-
0.045
22
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18488453
DP14-12TA-S
12
8
22
S45C
平歯車
21.7714285714286
-
-
14.5
25.4
A - P
-
0.05
22
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18488462
DP14-13TA-S
13
8
22
S45C
平歯車
23.5857142857143
-
-
14.5
27.2142857142857
A - P
-
0.06
22
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18488478
DP14-14TA-S
14
8
22
S45C
平歯車
25.4
-
-
14.5
29.0285714285714
A - P
-
0.07
22
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18488487
DP14-15TA-S
15
8
22
S45C
平歯車
27.2142857142857
-
-
14.5
30.8428571428571
A - P
-
0.075
22
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18488496
DP14-16TA-S
16
10
22
S45C
平歯車
29.0285714285714
-
-
14.5
32.6571428571429
A - P
-
0.09
22
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18488505
DP14-17TA-S
17
10
22
S45C
平歯車
30.8428571428571
-
-
14.5
34.4714285714286
A - P
-
0.11
22
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18488514
DP14-18TA-S
18
10
22
S45C
平歯車
32.6571428571429
-
-
14.5
36.2857142857143
A - P
-
0.12
22
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18488523
DP14-19TA-S
19
10
22
S45C
平歯車
34.4714285714286
-
-
14.5
38.1
A - P
-
0.14
22
-
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18488532
DP14-20TA-S
20
10
22
S45C
平歯車
36.2857142857143
-
-
14.5
39.9142857142857
A - P
-
0.16
22
-
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18488548
DP14-21TA-S
21
10
22
S45C
平歯車
38.1
-
-
14.5
41.7285714285714
A - P
-
0.17
22
-
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18488557
DP14-22TA-S
22
10
22
S45C
平歯車
39.9142857142857
-
-
14.5
43.5428571428571
A - P
-
0.195
22
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18488566
DP14-23TA-S
23
10
22
S45C
平歯車
41.7285714285714
-
-
14.5
45.3571428571429
A - P
-
0.22
22
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18488575
DP14-24TA-S
24
10
22
S45C
平歯車
43.5428571428571
-
-
14.5
47.1714285714286
A - P
-
0.23
22
-
オープン
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18488584
DP14-25TA-S
25
10
22
S45C
平歯車
45.3571428571429
-
-
14.5
48.9857142857143
A - P
-
0.245
22
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18488593
DP14-26TA-S
26
10
22
S45C
平歯車
47.1714285714286
-
-
14.5
50.8
A - P
-
0.27
22
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18488602
DP14-27TA-S
27
10
22
S45C
平歯車
48.9857142857143
-
-
14.5
52.6142857142857
A - P
-
0.29
22
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18488618
DP14-28TA-S
28
10
22
S45C
平歯車
50.8
-
-
14.5
54.4285714285714
A - P
-
0.315
22
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18488627
DP14-29TA-S
29
10
22
S45C
平歯車
52.6142857142857
-
-
14.5
56.2428571428571
A - P
-
0.34
22
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18488636
DP14-30TA-S
30
10
22
S45C
平歯車
54.4285714285714
-
-
14.5
58.0571428571429
A - P
-
0.36
22
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18488645
DP14-31TA-S
31
10
22
S45C
平歯車
56.2428571428571
-
-
14.5
59.8714285714286
A - P
-
0.39
22
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18488654
DP14-32TA-S
32
10
22
S45C
平歯車
58.0571428571429
-
-
14.5
61.6857142857143
A - P
-
0.42
22
-
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18488663
DP14-33TA-S
33
10
22
S45C
平歯車
59.8714285714286
-
-
14.5
63.5
A - P
-
0.45
22
-
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18488672
DP14-34TA-S
34
10
22
S45C
平歯車
61.6857142857143
-
-
14.5
65.3142857142857
A - P
-
0.475
22
-
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18488688
DP14-35TA-S
35
10
22
S45C
平歯車
63.5
-
-
14.5
67.1285714285714
A - P
-
0.51
22
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18488697
DP14-36TA-S
36
10
22
S45C
平歯車
65.3142857142857
-
-
14.5
68.9428571428571
A - P
-
0.53
22
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18488706
DP14-37TA-S
37
10
22
S45C
平歯車
67.1285714285714
-
-
14.5
70.7571428571429
A - P
-
0.55
22
-
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18488715
DP14-38TA-S
38
10
22
S45C
平歯車
68.9428571428571
-
-
14.5
72.5714285714286
A - P
-
0.58
22
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18488724
DP14-39TA-S
39
10
22
S45C
平歯車
70.7571428571429
-
-
14.5
74.3857142857143
A - P
-
0.62
22
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18488733
DP14-40TA-S
40
10
22
S45C
平歯車
72.5714285714286
-
-
14.5
76.2
A - P
-
0.66
22
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18488742
DP14-41TA-S
41
10
22
S45C
平歯車
74.3857142857143
-
-
14.5
78.0142857142857
A - P
-
0.766357644099494
22
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18488758
DP14-42TA-S
42
10
22
S45C
平歯車
76.2
-
-
14.5
79.8285714285714
A - P
-
0.804953242553281
22
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18488767
DP14-43TA-S
43
10
22
S45C
平歯車
78.0142857142857
-
-
14.5
81.6428571428571
A - P
-
0.844436096143937
22
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18488776
DP14-44TA-S
44
10
22
S45C
平歯車
79.8285714285714
-
-
14.5
83.4571428571429
A - P
-
0.884806204871462
22
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18488785
DP14-45TA-S
45
10
22
S45C
平歯車
81.6428571428571
-
-
14.5
85.2714285714286
A - P
-
0.926063568735856
22
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18488943
DP14-46TA-F
46
15
22
FC
平歯車
83.4571428571429
42
71
14.5
87.0857142857143
A - N
7
0.55
22
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18488952
DP14-47TA-F
47
15
22
FC
平歯車
85.2714285714286
42
72
14.5
88.9
A - N
7
0.77
22
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18488968
DP14-48TA-F
48
15
22
FC
平歯車
87.0857142857143
42
74
14.5
90.7142857142857
A - N
7
0.6
22
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18488977
DP14-49TA-F
49
15
22
FC
平歯車
88.9
42
76
14.5
92.5285714285714
A - N
7
0.62
22
-
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18488986
DP14-50TA-F
50
15
22
FC
平歯車
90.7142857142857
42
77
14.5
94.3428571428571
A - N
7
0.7
22
-
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18488995
DP14-51TA-F
51
15
22
FC
平歯車
92.5285714285714
42
78
14.5
96.1571428571428
A - N
7
0.7
22
-
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489004
DP14-52TA-F
52
15
22
FC
平歯車
94.3428571428571
42
80
14.5
97.9714285714286
A - N
7
0.7
22
-
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489013
DP14-53TA-F
53
15
22
FC
平歯車
96.1571428571428
42
81
14.5
99.7857142857143
A - N
7
1.72
22
-
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489022
DP14-54TA-F
54
15
22
FC
平歯車
97.9714285714286
42
84
14.5
101.6
A - N
7
1.72
22
-
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489038
DP14-55TA-F
55
15
22
FC
平歯車
99.7857142857143
42
86
14.5
103.414285714286
A - N
7
0.8
22
-
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489047
DP14-56TA-F
56
15
22
FC
平歯車
101.6
42
87
14.5
105.228571428571
A - S5
8
0.7
22
22
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489056
DP14-57TA-F
57
15
22
FC
平歯車
103.414285714286
42
89
14.5
107.042857142857
A - S5
8
0.75
22
22
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489065
DP14-58TA-F
58
15
22
FC
平歯車
105.228571428571
42
90
14.5
108.857142857143
A - S5
8
0.75
22
22
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489074
DP14-59TA-F
59
15
22
FC
平歯車
107.042857142857
42
91
14.5
110.671428571429
A - S5
8
0.78
22
22
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ