五藤歯車
DP平歯車(ピッチ:DP12)
ピッチ
DP12
内容量
1個
バスケットに入れる
103
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
軸穴径(mm)
歯幅(mm)
材質
種別
ピッチ円直径(Φmm)
ボス径(Φmm)
リング穴径(Φmm)
圧力角(°)
外径(Φmm)
形状
厚さ(mm)
質量(kg)
全長(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18489564
DP12-10TA-S
10
8
22
S45C
平歯車
21.1666666666667
-
-
14.5
25.4
A - P
-
0.05
22
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489573
DP12-11TA-S
11
8
22
S45C
平歯車
23.2833333333333
-
-
14.5
27.5166666666667
A - P
-
0.065
22
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489582
DP12-12TA-S
12
8
22
S45C
平歯車
25.4
-
-
14.5
29.6333333333333
A - P
-
0.075
22
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489598
DP12-13TA-S
13
8
22
S45C
平歯車
27.5166666666667
-
-
14.5
31.75
A - P
-
0.09
22
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489607
DP12-14TA-S
14
10
22
S45C
平歯車
29.6333333333333
-
-
14.5
33.8666666666667
A - P
-
0.105
22
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489616
DP12-15TA-S
15
10
22
S45C
平歯車
31.75
-
-
14.5
35.9833333333333
A - P
-
0.112
22
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489625
DP12-16TA-S
16
10
22
S45C
平歯車
33.8666666666667
-
-
14.5
38.1
A - P
-
0.14
22
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489634
DP12-17TA-S
17
10
22
S45C
平歯車
35.9833333333333
-
-
14.5
40.2166666666667
A - P
-
0.16
22
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489643
DP12-18TA-S
18
10
22
S45C
平歯車
38.1
-
-
14.5
42.3333333333333
A - P
-
0.18
22
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489652
DP12-19TA-S
19
10
22
S45C
平歯車
40.2166666666667
-
-
14.5
44.45
A - P
-
0.2
22
-
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489668
DP12-20TA-S
20
10
22
S45C
平歯車
42.3333333333333
-
-
14.5
46.5666666666667
A - P
-
0.22
22
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489677
DP12-21TA-S
21
10
22
S45C
平歯車
44.45
-
-
14.5
48.6833333333333
A - P
-
0.25
22
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489686
DP12-22TA-S
22
10
22
S45C
平歯車
46.5666666666667
-
-
14.5
50.8
A - P
-
0.275
22
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489695
DP12-23TA-S
23
10
22
S45C
平歯車
48.6833333333333
-
-
14.5
52.9166666666667
A - P
-
0.3
22
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489704
DP12-24TA-S
24
10
22
S45C
平歯車
50.8
-
-
14.5
55.0333333333333
A - P
-
0.33
22
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489713
DP12-25TA-S
25
10
22
S45C
平歯車
52.9166666666667
-
-
14.5
57.15
A - P
-
0.36
22
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489722
DP12-26TA-S
26
10
22
S45C
平歯車
55.0333333333333
-
-
14.5
59.2666666666667
A - P
-
0.4
22
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489738
DP12-27TA-S
27
10
22
S45C
平歯車
57.15
-
-
14.5
61.3833333333333
A - P
-
0.425
22
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489747
DP12-28TA-S
28
10
22
S45C
平歯車
59.2666666666667
-
-
14.5
63.5
A - P
-
0.46
22
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489756
DP12-29TA-S
29
10
22
S45C
平歯車
61.3833333333333
-
-
14.5
65.6166666666667
A - P
-
0.49
22
-
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489765
DP12-30TA-S
30
10
22
S45C
平歯車
63.5
-
-
14.5
67.7333333333333
A - P
-
0.51
22
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489774
DP12-31TA-S
31
10
22
S45C
平歯車
65.6166666666667
-
-
14.5
69.85
A - P
-
0.57
22
-
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489783
DP12-32TA-S
32
10
22
S45C
平歯車
67.7333333333333
-
-
14.5
71.9666666666667
A - P
-
0.6
22
-
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489792
DP12-33TA-S
33
10
22
S45C
平歯車
69.85
-
-
14.5
74.0833333333333
A - P
-
0.64
22
-
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489808
DP12-34TA-S
34
10
22
S45C
平歯車
71.9666666666667
-
-
14.5
76.2
A - P
-
0.67
22
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489817
DP12-35TA-S
35
10
22
S45C
平歯車
74.0833333333333
-
-
14.5
78.3166666666667
A - P
-
0.73
22
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489826
DP12-36TA-S
36
10
22
S45C
平歯車
76.2
-
-
14.5
80.4333333333333
A - P
-
0.78
22
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489835
DP12-37TA-S
37
10
22
S45C
平歯車
78.3166666666667
-
-
14.5
82.55
A - P
-
0.82
22
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489844
DP12-38TA-S
38
10
22
S45C
平歯車
80.4333333333333
-
-
14.5
84.6666666666667
A - P
-
0.86
22
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489853
DP12-39TA-S
39
10
22
S45C
平歯車
82.55
-
-
14.5
86.7833333333333
A - P
-
0.9
22
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489862
DP12-40TA-S
40
10
22
S45C
平歯車
84.6666666666667
-
-
14.5
88.9
A - P
-
0.94
22
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489923
DP12-41TA-F
41
15
22
FC
平歯車
86.7833333333333
46
72
14.5
91.0166666666667
A - N
8
0.74
22
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489932
DP12-42TA-F
42
15
22
FC
平歯車
88.9
46
74
14.5
93.1333333333333
A - N
8
0.78
22
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489948
DP12-43TA-F
43
15
22
FC
平歯車
91.0166666666667
46
77
14.5
95.25
A - N
8
0.67
22
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489957
DP12-44TA-F
44
15
22
FC
平歯車
93.1333333333333
46
79
14.5
97.3666666666667
A - N
8
0.77
22
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489966
DP12-45TA-F
45
15
22
FC
平歯車
95.25
46
77
14.5
99.4833333333333
A - N
8
0.8
22
-
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489975
DP12-46TA-F
46
15
22
FC
平歯車
97.3666666666667
46
84
14.5
101.6
A - N
8
0.77
22
-
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489984
DP12-47TA-F
47
15
22
FC
平歯車
99.4833333333333
46
86
14.5
103.716666666667
A - N
8
0.8
22
-
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18489993
DP12-48TA-F
48
15
22
FC
平歯車
101.6
46
89
14.5
105.833333333333
A - N
8
0.82
22
-
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490002
DP12-49TA-F
49
15
22
FC
平歯車
103.716666666667
46
89
14.5
107.95
A - N
8
0.9
22
-
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490018
DP12-50TA-F
50
15
22
FC
平歯車
105.833333333333
46
92
14.5
110.066666666667
A - N
10
1
22
24
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490027
DP12-51TA-F
51
15
22
FC
平歯車
107.95
46
95
14.5
112.183333333333
A - S5
10
0.85
22
23
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490036
DP12-52TA-F
52
15
22
FC
平歯車
110.066666666667
46
96
14.5
114.3
A - S5
8
0.85
22
23
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490045
DP12-53TA-F
53
15
22
FC
平歯車
112.183333333333
46
98
14.5
116.416666666667
A - S5
8
0.86
22
23
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490054
DP12-54TA-F
54
15
22
FC
平歯車
114.3
46
102
14.5
118.533333333333
A - S5
8
0.87
22
23
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490063
DP12-55TA-F
55
15
22
FC
平歯車
116.416666666667
46
100
14.5
120.65
A - S5
8
1
22
23
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490072
DP12-56TA-F
56
15
22
FC
平歯車
118.533333333333
46
103
14.5
122.766666666667
A - S5
8
0.94
22
23
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490088
DP12-57TA-F
57
15
22
FC
平歯車
120.65
46
107
14.5
124.883333333333
A - S5
8
0.94
22
23
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490097
DP12-58TA-F
58
15
22
FC
平歯車
122.766666666667
46
109
14.5
127
A - S5
8
0.94
22
23
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490106
DP12-59TA-F
59
15
22
FC
平歯車
124.883333333333
46
111
14.5
129.116666666667
A - S5
8
0.94
22
23
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ