五藤歯車
DP平歯車(ピッチ:DP10)
ピッチ
DP10
内容量
1個
バスケットに入れる
140
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
軸穴径(mm)
歯幅(mm)
材質
種別
ピッチ円直径(Φmm)
ボス径(Φmm)
リング穴径(Φmm)
圧力角(°)
外径(Φmm)
形状
厚さ(mm)
質量(kg)
全長(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18490596
DP10-10TA-S
10
15
26
S45C
平歯車
25.4
-
-
14.5
30.48
A - P
-
0.08
26
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490605
DP10-11TA-S
11
15
26
S45C
平歯車
27.94
-
-
14.5
33.02
A - P
-
0.1
26
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490614
DP10-12TA-S
12
15
26
S45C
平歯車
30.48
-
-
14.5
35.56
A - P
-
0.125
26
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490623
DP10-13TA-S
13
15
26
S45C
平歯車
33.02
-
-
14.5
38.1
A - P
-
0.15
26
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490632
DP10-14TA-S
14
15
26
S45C
平歯車
35.56
-
-
14.5
40.64
A - P
-
0.17
26
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490648
DP10-15TA-S
15
15
26
S45C
平歯車
38.1
-
-
14.5
43.18
A - P
-
0.112
26
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18490657
DP10-16TA-S
16
15
26
S45C
平歯車
40.64
-
-
14.5
45.72
A - P
-
0.14
26
-
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490666
DP10-17TA-S
17
15
26
S45C
平歯車
43.18
-
-
14.5
48.26
A - P
-
0.16
26
-
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490675
DP10-18TA-S
18
15
26
S45C
平歯車
45.72
-
-
14.5
50.8
A - P
-
0.18
26
-
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490684
DP10-19TA-S
19
15
26
S45C
平歯車
48.26
-
-
14.5
53.34
A - P
-
0.2
26
-
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490693
DP10-20TA-S
20
15
26
S45C
平歯車
50.8
-
-
14.5
55.88
A - P
-
0.22
26
-
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490702
DP10-21TA-S
21
15
26
S45C
平歯車
53.34
-
-
14.5
58.42
A - P
-
0.25
26
-
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490718
DP10-22TA-S
22
15
26
S45C
平歯車
55.88
-
-
14.5
60.96
A - P
-
0.275
26
-
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490727
DP10-23TA-S
23
15
26
S45C
平歯車
58.42
-
-
14.5
63.5
A - P
-
0.3
26
-
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490736
DP10-24TA-S
24
15
26
S45C
平歯車
60.96
-
-
14.5
66.04
A - P
-
0.33
26
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18490745
DP10-25TA-S
25
15
26
S45C
平歯車
63.5
-
-
14.5
68.58
A - P
-
0.36
26
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490754
DP10-26TA-S
26
15
26
S45C
平歯車
66.04
-
-
14.5
71.12
A - P
-
0.4
26
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490763
DP10-27TA-S
27
15
26
S45C
平歯車
68.58
-
-
14.5
73.66
A - P
-
0.425
26
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490772
DP10-28TA-S
28
15
26
S45C
平歯車
71.12
-
-
14.5
76.2
A - P
-
0.46
26
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490788
DP10-29TA-S
29
15
26
S45C
平歯車
73.66
-
-
14.5
78.74
A - P
-
0.49
26
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490797
DP10-30TA-S
30
15
26
S45C
平歯車
76.2
-
-
14.5
81.28
A - P
-
0.51
26
-
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490806
DP10-31TA-S
31
15
26
S45C
平歯車
78.74
-
-
14.5
83.82
A - P
-
0.57
26
-
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490815
DP10-32TA-S
32
15
26
S45C
平歯車
81.28
-
-
14.5
86.36
A - P
-
0.6
26
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490824
DP10-33TA-S
33
15
26
S45C
平歯車
83.82
-
-
14.5
88.9
A - P
-
0.64
26
-
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18490833
DP10-34TA-S
34
15
26
S45C
平歯車
86.36
-
-
14.5
91.44
A - P
-
0.67
26
-
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490842
DP10-35TA-S
35
15
26
S45C
平歯車
88.9
-
-
14.5
93.98
A - P
-
0.73
26
-
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490858
DP10-36TA-S
36
15
26
S45C
平歯車
91.44
-
-
14.5
96.52
A - P
-
0.78
26
-
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490867
DP10-37TA-S
37
15
26
S45C
平歯車
93.98
-
-
14.5
99.06
A - P
-
0.82
26
-
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490876
DP10-38TA-S
38
15
26
S45C
平歯車
96.52
-
-
14.5
101.6
A - P
-
0.86
26
-
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18490885
DP10-39TA-S
39
15
26
S45C
平歯車
99.06
-
-
14.5
104.14
A - P
-
0.9
26
-
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490894
DP10-40TA-S
40
15
26
S45C
平歯車
101.6
-
-
14.5
106.68
A - P
-
0.94
26
-
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18490903
DP10-41TA-S
41
15
26
S45C
平歯車
104.14
-
-
14.5
109.22
A - P
-
1.75668664452708
26
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490912
DP10-42TA-S
42
15
26
S45C
平歯車
106.68
-
-
14.5
111.76
A - P
-
1.84608808530913
26
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18490928
DP10-43TA-S
43
15
26
S45C
平歯車
109.22
-
-
14.5
114.3
A - P
-
1.93754473162639
26
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490937
DP10-44TA-S
44
15
26
S45C
平歯車
111.76
-
-
14.5
116.84
A - P
-
2.03105658347888
26
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490946
DP10-45TA-S
45
15
26
S45C
平歯車
114.3
-
-
14.5
119.38
A - P
-
2.12662364086658
26
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490955
DP10-46TA-S
46
15
26
S45C
平歯車
116.84
-
-
14.5
121.92
A - P
-
2.2242459037895
26
-
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490964
DP10-47TA-S
47
15
26
S45C
平歯車
119.38
-
-
14.5
124.46
A - P
-
2.32392337224765
26
-
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18490973
DP10-48TA-S
48
15
26
S45C
平歯車
121.92
-
-
14.5
127
A - P
-
2.42565604624101
26
-
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490982
DP10-49TA-S
49
15
26
S45C
平歯車
124.46
-
-
14.5
129.54
A - P
-
2.52944392576959
26
-
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18490998
DP10-50TA-S
50
15
26
S45C
平歯車
127
-
-
14.5
132.08
A - P
-
2.63528701083339
26
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18491007
DP10-51TA-S
51
15
26
S45C
平歯車
129.54
-
-
14.5
134.62
A - P
-
2.74318530143242
26
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18491016
DP10-52TA-S
52
15
26
S45C
平歯車
132.08
-
-
14.5
137.16
A - P
-
2.85313879756666
26
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18491025
DP10-53TA-S
53
15
26
S45C
平歯車
134.62
-
-
14.5
139.7
A - P
-
2.96514749923612
26
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18491034
DP10-54TA-S
54
15
26
S45C
平歯車
137.16
-
-
14.5
142.24
A - P
-
3.0792114064408
26
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18491043
DP10-55TA-S
55
15
26
S45C
平歯車
139.7
-
-
14.5
144.78
A - P
-
3.1953305191807
26
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18491052
DP10-56TA-S
56
15
26
S45C
平歯車
142.24
-
-
14.5
147.32
A - P
-
3.31350483745581
26
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18491068
DP10-57TA-S
57
15
26
S45C
平歯車
144.78
-
-
14.5
149.86
A - P
-
3.43373436126615
26
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18491077
DP10-58TA-S
58
15
26
S45C
平歯車
147.32
-
-
14.5
152.4
A - P
-
3.55601909061171
26
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18491086
DP10-59TA-S
59
15
26
S45C
平歯車
149.86
-
-
14.5
154.94
A - P
-
3.68035902549248
26
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ