五藤歯車
DP平歯車(ピッチ:DP8)
ピッチ
DP8
内容量
1個
バスケットに入れる
129
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
軸穴径(mm)
歯幅(mm)
材質
種別
ピッチ円直径(Φmm)
ボス径(Φmm)
リング穴径(Φmm)
圧力角(°)
外径(Φmm)
形状
厚さ(mm)
質量(kg)
全長(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18492407
DP8-10TA-S
10
12
32
S45C
平歯車
31.75
-
-
14.5
38.1
A - P
-
0.16
32
-
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492416
DP8-11TA-S
11
12
32
S45C
平歯車
34.925
-
-
14.5
41.275
A - P
-
0.2
32
-
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492425
DP8-12TA-S
12
12
32
S45C
平歯車
38.1
-
-
14.5
44.45
A - P
-
0.24
32
-
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492434
DP8-13TA-S
13
12
32
S45C
平歯車
41.275
-
-
14.5
47.625
A - P
-
0.29
32
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492443
DP8-14TA-S
14
15
32
S45C
平歯車
44.45
-
-
14.5
50.8
A - P
-
0.34
32
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492452
DP8-15TA-S
15
15
32
S45C
平歯車
47.625
-
-
14.5
53.975
A - P
-
0.38
32
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492468
DP8-16TA-S
16
15
32
S45C
平歯車
50.8
-
-
14.5
57.15
A - P
-
0.45
32
-
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492477
DP8-17TA-S
17
15
32
S45C
平歯車
53.975
-
-
14.5
60.325
A - P
-
0.51
32
-
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492486
DP8-18TA-S
18
15
32
S45C
平歯車
57.15
-
-
14.5
63.5
A - P
-
0.57
32
-
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492495
DP8-19TA-S
19
15
32
S45C
平歯車
60.325
-
-
14.5
66.675
A - P
-
0.65
32
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492504
DP8-20TA-S
20
15
32
S45C
平歯車
63.5
-
-
14.5
69.85
A - P
-
0.72
32
-
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492513
DP8-21TA-S
21
15
32
S45C
平歯車
66.675
-
-
14.5
73.025
A - P
-
0.79
32
-
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492522
DP8-22TA-S
22
15
32
S45C
平歯車
69.85
-
-
14.5
76.2
A - P
-
0.89
32
-
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492538
DP8-23TA-S
23
15
32
S45C
平歯車
73.025
-
-
14.5
79.375
A - P
-
0.97
32
-
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492547
DP8-24TA-S
24
15
32
S45C
平歯車
76.2
-
-
14.5
82.55
A - P
-
1.06
32
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492556
DP8-25TA-S
25
15
32
S45C
平歯車
79.375
-
-
14.5
85.725
A - P
-
1.15
32
-
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492565
DP8-26TA-S
26
15
32
S45C
平歯車
82.55
-
-
14.5
88.9
A - P
-
1.25
32
-
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492574
DP8-27TA-S
27
15
32
S45C
平歯車
85.725
-
-
14.5
92.075
A - P
-
1.35
32
-
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492583
DP8-28TA-S
28
15
32
S45C
平歯車
88.9
-
-
14.5
95.25
A - P
-
1.45
32
-
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492592
DP8-29TA-S
29
15
32
S45C
平歯車
92.075
-
-
14.5
98.425
A - P
-
1.57
32
-
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492608
DP8-30TA-S
30
15
32
S45C
平歯車
95.25
-
-
14.5
101.6
A - P
-
1.69
32
-
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492617
DP8-31TA-S
31
15
32
S45C
平歯車
98.425
-
-
14.5
104.775
A - P
-
1.81
32
-
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492626
DP8-32TA-S
32
15
32
S45C
平歯車
101.6
-
-
14.5
107.95
A - P
-
1.9
32
-
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492635
DP8-33TA-S
33
15
32
S45C
平歯車
104.775
-
-
14.5
111.125
A - P
-
1.99
32
-
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492644
DP8-34TA-S
34
15
32
S45C
平歯車
107.95
-
-
14.5
114.3
A - P
-
2.1
32
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492653
DP8-35TA-S
35
15
32
S45C
平歯車
111.125
-
-
14.5
117.475
A - P
-
2.3
32
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18492662
DP8-36TA-S
36
15
32
S45C
平歯車
114.3
-
-
14.5
120.65
A - P
-
2.5
32
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18492678
DP8-37TA-S
37
15
32
S45C
平歯車
117.475
-
-
14.5
123.825
A - P
-
2.6
32
-
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492687
DP8-38TA-S
38
15
32
S45C
平歯車
120.65
-
-
14.5
127
A - P
-
2.7
32
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492696
DP8-39TA-S
39
20
32
S45C
平歯車
123.825
-
-
14.5
130.175
A - P
-
2.9
32
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492705
DP8-40TA-S
40
20
32
S45C
平歯車
127
-
-
14.5
133.35
A - P
-
3
32
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492714
DP8-41TA-S
41
20
32
S45C
平歯車
130.175
-
-
14.5
136.525
A - P
-
3.2
32
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492723
DP8-42TA-S
42
20
32
S45C
平歯車
133.35
-
-
14.5
139.7
A - P
-
3.4
32
-
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492732
DP8-43TA-S
43
20
32
S45C
平歯車
136.525
-
-
14.5
142.875
A - P
-
3.6
32
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492748
DP8-44TA-S
44
20
32
S45C
平歯車
139.7
-
-
14.5
146.05
A - P
-
3.7
32
-
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492757
DP8-45TA-S
45
20
32
S45C
平歯車
142.875
-
-
14.5
149.225
A - P
-
3.9
32
-
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492766
DP8-46TA-S
46
20
32
S45C
平歯車
146.05
-
-
14.5
152.4
A - P
-
4.1
32
-
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492775
DP8-47TA-S
47
20
32
S45C
平歯車
149.225
-
-
14.5
155.575
A - P
-
4.3
32
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492784
DP8-48TA-S
48
20
32
S45C
平歯車
152.4
-
-
14.5
158.75
A - P
-
4.5
32
-
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492793
DP8-49TA-S
49
20
32
S45C
平歯車
155.575
-
-
14.5
161.925
A - P
-
4.7
32
-
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492802
DP8-50TA-S
50
20
32
S45C
平歯車
158.75
-
-
14.5
165.1
A - P
-
4.9
32
-
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492818
DP8-51TA-S
51
20
32
S45C
平歯車
161.925
-
-
14.5
168.275
A - P
-
4.9
32
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492827
DP8-52TA-S
52
20
32
S45C
平歯車
165.1
-
-
14.5
171.45
A - P
-
5.1
32
-
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492836
DP8-53TA-S
53
20
32
S45C
平歯車
168.275
-
-
14.5
174.625
A - P
-
5.4
32
-
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492845
DP8-54TA-S
54
20
32
S45C
平歯車
171.45
-
-
14.5
177.8
A - P
-
5.7
32
-
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492854
DP8-55TA-S
55
20
32
S45C
平歯車
174.625
-
-
14.5
180.975
A - P
-
6.1
32
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492863
DP8-56TA-S
56
20
32
S45C
平歯車
177.8
-
-
14.5
184.15
A - P
-
6.5
32
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492872
DP8-57TA-S
57
20
32
S45C
平歯車
180.975
-
-
14.5
187.325
A - P
-
6.9
32
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492888
DP8-58TA-S
58
20
32
S45C
平歯車
184.15
-
-
14.5
190.5
A - P
-
7
32
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18492897
DP8-59TA-S
59
20
32
S45C
平歯車
187.325
-
-
14.5
193.675
A - P
-
7.1
32
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ