五藤歯車
DP平歯車(ピッチ:DP7)
ピッチ
DP7
内容量
1個
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
軸穴径(mm)
歯幅(mm)
材質
種別
ピッチ円直径(Φmm)
ボス径(Φmm)
リング穴径(Φmm)
圧力角(°)
外径(Φmm)
形状
厚さ(mm)
質量(kg)
全長(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18493694
DP7-10TA-S
10
15
36
S45C
平歯車
36.2857142857143
-
-
14.5
43.5428571428571
A - P
-
0.24
36
-
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18493703
DP7-11TA-S
11
15
36
S45C
平歯車
39.9142857142857
-
-
14.5
47.1714285714286
A - P
-
0.28
36
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18493712
DP7-12TA-S
12
15
36
S45C
平歯車
43.5428571428571
-
-
14.5
50.8
A - P
-
0.34
36
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18493728
DP7-13TA-S
13
15
36
S45C
平歯車
47.1714285714286
-
-
14.5
54.4285714285714
A - P
-
0.41
36
-
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18493737
DP7-14TA-S
14
15
36
S45C
平歯車
50.8
-
-
14.5
58.0571428571429
A - P
-
0.5
36
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18493746
DP7-15TA-S
15
20
36
S45C
平歯車
54.4285714285714
-
-
14.5
61.6857142857143
A - P
-
0.52
36
-
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18493755
DP7-16TA-S
16
20
36
S45C
平歯車
58.0571428571429
-
-
14.5
65.3142857142857
A - P
-
0.6
36
-
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18493764
DP7-17TA-S
17
20
36
S45C
平歯車
61.6857142857143
-
-
14.5
68.9428571428571
A - P
-
0.66
36
-
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18493773
DP7-18TA-S
18
20
36
S45C
平歯車
65.3142857142857
-
-
14.5
72.5714285714286
A - P
-
0.82
36
-
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18493782
DP7-19TA-S
19
20
36
S45C
平歯車
68.9428571428571
-
-
14.5
76.2
A - P
-
0.98
36
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18493798
DP7-20TA-S
20
20
36
S45C
平歯車
72.5714285714286
-
-
14.5
79.8285714285714
A - P
-
1.08
36
-
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18493807
DP7-21TA-S
21
20
36
S45C
平歯車
76.2
-
-
14.5
83.4571428571429
A - P
-
1.18321693374217
36
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18493816
DP7-22TA-S
22
20
36
S45C
平歯車
79.8285714285714
-
-
14.5
87.0857142857143
A - P
-
1.31969290570415
36
-
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18493825
DP7-23TA-S
23
20
36
S45C
平歯車
83.4571428571429
-
-
14.5
90.7142857142857
A - P
-
1.46197636583473
36
-
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18493834
DP7-24TA-S
24
20
36
S45C
平歯車
87.0857142857143
-
-
14.5
94.3428571428571
A - P
-
1.6100673141339
36
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18493843
DP7-25TA-S
25
20
36
S45C
平歯車
90.7142857142857
-
-
14.5
97.9714285714286
A - P
-
1.76396575060167
36
-
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18493852
DP7-26TA-S
26
20
36
S45C
平歯車
94.3428571428571
-
-
14.5
101.6
A - P
-
1.92367167523803
36
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18493868
DP7-27TA-S
27
20
36
S45C
平歯車
97.9714285714286
-
-
14.5
105.228571428571
A - P
-
2.08918508804299
36
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18493877
DP7-28TA-S
28
20
36
S45C
平歯車
101.6
-
-
14.5
108.857142857143
A - P
-
2.26050598901654
36
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18493886
DP7-29TA-S
29
20
36
S45C
平歯車
105.228571428571
-
-
14.5
112.485714285714
A - P
-
2.43763437815869
36
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18493895
DP7-30TA-S
30
20
36
S45C
平歯車
108.857142857143
-
-
14.5
116.114285714286
A - P
-
2.62057025546943
36
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18493983
DP7-35TA-F
35
25
35
FC
平歯車
127
72
104
14.5
134.2
A - N
17
2.5
35
-
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494035
DP7-40TA-F
40
25
35
FC
平歯車
145.142857142857
72
121
14.5
152.4
A - N
11
2.8
35
-
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494087
DP7-45TA-F
45
25
35
FC
平歯車
163.285714285714
72
140
14.5
170.542857142857
A - S5
13
2.9
35
32
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494132
DP7-50TA-F
50
25
35
FC
平歯車
181.428571428571
72
156
14.5
188.685714285714
A - S5
11
3.4
35
32
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494148
DP7-55TA-F
55
25
35
FC
平歯車
199.571428571429
72
178
14.5
206.828571428571
A - S5
11
3.6
35
32
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494157
DP7-60TA-F
60
25
35
FC
平歯車
217.714285714286
72
194
14.5
224.971428571429
A - S5
11
4
35
32
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494166
DP7-65TA-F
65
25
35
FC
平歯車
235.857142857143
72
214
14.5
243.114285714286
A - S5
11
4.2
35
32
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494175
DP7-70TA-F
70
25
35
FC
平歯車
254
72
232
14.5
261.257142857143
A - S5
11
4.2
35
32
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494184
DP7-75TA-F
75
25
35
FC
平歯車
272.142857142857
72
246
14.5
279.4
A - S5
11
4.9
35
33
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494193
DP7-80TA-F
80
25
35
FC
平歯車
290.285714285714
72
263
14.5
297.542857142857
A - S5
11
5.3
35
33
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494202
DP7-85TA-F
85
25
35
FC
平歯車
308.428571428571
72
283
14.5
315.685714285714
A - S5
11
5.6
35
33
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494218
DP7-90TA-F
90
25
35
FC
平歯車
326.571428571429
72
298
14.5
333.828571428571
A - S5
11
6
35
33
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494227
DP7-95TA-F
95
25
35
FC
平歯車
344.714285714286
72
318
14.5
351.971428571429
A - S5
11
6.1
35
33
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494236
DP7-100TA-F
100
25
35
FC
平歯車
362.857142857143
72
337
14.5
370.114285714286
A - S5
11
6.5
35
33
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494245
DP7-105TA-F
105
25
35
FC
平歯車
381
72
354
14.5
388.257142857143
A - S5
11
6.8
35
33
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494254
DP7-110TA-F
110
25
35
FC
平歯車
399.142857142857
72
374
14.5
406.4
A - S5
11
7
35
33
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494263
DP7-115TA-F
115
25
35
FC
平歯車
417.285714285714
72
388
14.5
424.542857142857
A - S5
11
7.1
35
33
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494272
DP7-120TA-F
120
25
35
FC
平歯車
435.428571428571
77
406
14.5
442.685714285714
A - S5
13
8.8
35
36
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494288
DP7-127TA-F
127
25
35
FC
平歯車
460.828571428571
77
432
14.5
468.085714285714
A - S5
14
9.6
35
37
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18493904
DP7-45-S45C
45
-
-
S45C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
18493913
DP7-48-S45C
48
-
-
S45C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
18493922
DP7-50-S45C
50
-
-
S45C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
18493938
DP7-28-FC
28
-
-
FC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
18493947
DP7-31-FC
31
-
-
FC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
18493956
DP7-32-FC
32
-
-
FC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
18493965
DP7-33-FC
33
-
-
FC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
18493974
DP7-34-FC
34
-
-
FC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
18493992
DP7-36-FC
36
-
-
FC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
18494008
DP7-37-FC
37
-
-
FC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ