五藤歯車
DP平歯車(ピッチ:DP6)
ピッチ
DP6
内容量
1個
全96種類を絞り込む
歯数
選択してください
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
85
90
95
100
105
110
115
120
127
96種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
歯数
軸穴径(mm)
歯幅(mm)
材質
種別
ピッチ円直径(Φmm)
ボス径(Φmm)
リング穴径(Φmm)
圧力角(°)
外径(Φmm)
形状
厚さ(mm)
質量(kg)
全長(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18494297
DP6-10TA-S
10
15
40
S45C
平歯車
42.3333333333333
-
-
14.5
50.8
A - P
-
0.36
40
-
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494306
DP6-11TA-S
11
15
40
S45C
平歯車
46.5666666666667
-
-
14.5
55.0333333333333
A - P
-
0.46
40
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494315
DP6-12TA-S
12
15
40
S45C
平歯車
50.8
-
-
14.5
59.2666666666667
A - P
-
0.55
40
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494324
DP6-13TA-S
13
15
40
S45C
平歯車
55.0333333333333
-
-
14.5
63.5
A - P
-
0.65
40
-
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494333
DP6-14TA-S
14
15
40
S45C
平歯車
59.2666666666667
-
-
14.5
67.7333333333333
A - P
-
0.77
40
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494342
DP6-15TA-S
15
20
40
S45C
平歯車
63.5
-
-
14.5
71.9666666666667
A - P
-
0.86
40
-
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494358
DP6-16TA-S
16
20
40
S45C
平歯車
67.7333333333333
-
-
14.5
76.2
A - P
-
0.98
40
-
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494367
DP6-17TA-S
17
20
40
S45C
平歯車
71.9666666666667
-
-
14.5
80.4333333333333
A - P
-
1.12
40
-
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494376
DP6-18TA-S
18
20
40
S45C
平歯車
76.2
-
-
14.5
84.6666666666667
A - P
-
1.28
40
-
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494385
DP6-19TA-S
19
20
40
S45C
平歯車
80.4333333333333
-
-
14.5
88.9
A - P
-
1.41
40
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494394
DP6-20TA-S
20
20
40
S45C
平歯車
84.6666666666667
-
-
14.5
93.1333333333333
A - P
-
1.59
40
-
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494403
DP6-21TA-S
21
20
40
S45C
平歯車
88.9
-
-
14.5
97.3666666666667
A - P
-
1.76
40
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494412
DP6-22TA-S
22
20
40
S45C
平歯車
93.1333333333333
-
-
14.5
101.6
A - P
-
1.93
40
-
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494428
DP6-23TA-S
23
20
40
S45C
平歯車
97.3666666666667
-
-
14.5
105.833333333333
A - P
-
2.07
40
-
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494437
DP6-24TA-S
24
20
40
S45C
平歯車
101.6
-
-
14.5
110.066666666667
A - P
-
2.35
40
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494446
DP6-25TA-S
25
20
40
S45C
平歯車
105.833333333333
-
-
14.5
114.3
A - P
-
2.6
40
-
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494455
DP6-26TA-S
26
20
40
S45C
平歯車
110.066666666667
-
-
14.5
118.533333333333
A - P
-
2.8
40
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494464
DP6-27TA-S
27
20
40
S45C
平歯車
114.3
-
-
14.5
122.766666666667
A - P
-
3
40
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494473
DP6-28TA-S
28
20
40
S45C
平歯車
118.533333333333
-
-
14.5
127
A - P
-
3.25
40
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494482
DP6-29TA-S
29
20
40
S45C
平歯車
122.766666666667
-
-
14.5
131.233333333333
A - P
-
3.5
40
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494498
DP6-30TA-S
30
20
40
S45C
平歯車
127
-
-
14.5
135.466666666667
A - P
-
3.8
40
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494507
DP6-31TA-S
31
25
40
S45C
平歯車
131.233333333333
-
-
14.5
139.7
A - P
-
4.1
40
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494516
DP6-32TA-S
32
25
40
S45C
平歯車
135.466666666667
-
-
14.5
143.933333333333
A - P
-
4.35
40
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494525
DP6-33TA-S
33
25
40
S45C
平歯車
139.7
-
-
14.5
148.166666666667
A - P
-
4.55
40
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494534
DP6-34TA-S
34
25
40
S45C
平歯車
143.933333333333
-
-
14.5
152.4
A - P
-
4.8
40
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494543
DP6-35TA-S
35
25
40
S45C
平歯車
148.166666666667
-
-
14.5
156.633333333333
A - P
-
5.2
40
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494552
DP6-36TA-S
36
25
40
S45C
平歯車
152.4
-
-
14.5
160.866666666667
A - P
-
5.5
40
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494568
DP6-37TA-S
37
25
40
S45C
平歯車
156.633333333333
-
-
14.5
165.1
A - P
-
5.75
40
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494577
DP6-38TA-S
38
25
40
S45C
平歯車
160.866666666667
-
-
14.5
169.333333333333
A - P
-
6.1
40
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494586
DP6-39TA-S
39
25
40
S45C
平歯車
165.1
-
-
14.5
173.566666666667
A - P
-
6.55
40
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494595
DP6-40TA-S
40
25
40
S45C
平歯車
169.333333333333
-
-
14.5
177.8
A - P
-
6.8
40
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494753
DP6-41TA-F
41
25
38
FC
平歯車
173.566666666667
78
148
14.5
182.033333333333
A - N
8
3.7
38
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494762
DP6-42TA-F
42
25
38
FC
平歯車
177.8
78
154
14.5
186.266666666667
A - N
8
3.6
38
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494778
DP6-43TA-F
43
25
38
FC
平歯車
182.033333333333
78
157
14.5
190.5
A - N
8
3.7
38
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494787
DP6-44TA-F
44
25
38
FC
平歯車
186.266666666667
78
160
14.5
194.733333333333
A - N
8
4.1
38
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494796
DP6-45TA-F
45
25
38
FC
平歯車
190.5
78
165
14.5
198.966666666667
A - N
8
4.2
38
-
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494805
DP6-46TA-F
46
25
38
FC
平歯車
194.733333333333
78
168
14.5
203.2
A - N
8
4.1
38
-
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494814
DP6-47TA-F
47
25
38
FC
平歯車
198.966666666667
78
174
14.5
207.433333333333
A - N
8
4.3
38
-
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494823
DP6-48TA-F
48
25
38
FC
平歯車
203.2
78
181
14.5
211.666666666667
A - N
8
4.3
38
-
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494832
DP6-49TA-F
49
25
38
FC
平歯車
207.433333333333
78
183
14.5
215.9
A - N
8
4.4
38
-
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494848
DP6-50TA-F
50
25
38
FC
平歯車
211.666666666667
78
188
14.5
220.133333333333
A - S5
12
4.4
38
30
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494857
DP6-51TA-F
51
25
38
FC
平歯車
215.9
78
192
14.5
224.366666666667
A - S5
12
4.4
38
30
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494866
DP6-52TA-F
52
25
38
FC
平歯車
220.133333333333
78
195
14.5
228.6
A - S5
12
4.3
38
30
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494875
DP6-53TA-F
53
25
38
FC
平歯車
224.366666666667
78
198
14.5
232.833333333333
A - S5
12
4.6
38
30
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494884
DP6-54TA-F
54
25
38
FC
平歯車
228.6
78
204
14.5
237.066666666667
A - S5
12
4.4
38
30
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494893
DP6-55TA-F
55
25
38
FC
平歯車
232.833333333333
78
202
14.5
241.3
A - S5
12
5.2
38
30
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494902
DP6-56TA-F
56
25
38
FC
平歯車
237.066666666667
78
210
14.5
245.533333333333
A - S5
12
4.9
38
30
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494918
DP6-57TA-F
57
25
38
FC
平歯車
241.3
78
215
14.5
249.766666666667
A - S5
12
4.7
38
30
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494927
DP6-58TA-F
58
25
38
FC
平歯車
245.533333333333
78
222
14.5
254
A - S5
12
5
38
30
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18494936
DP6-59TA-F
59
25
38
FC
平歯車
249.766666666667
78
223
14.5
258.233333333333
A - S5
12
4.9
38
30
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ