五藤歯車
DP平歯車(ピッチ:DP5)
ピッチ
DP5
内容量
1個
バスケットに入れる
87
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
軸穴径(mm)
歯幅(mm)
材質
種別
ピッチ円直径(Φmm)
ボス径(Φmm)
ボス長さL(mm)
リング穴径(Φmm)
圧力角(°)
外径(Φmm)
形状
厚さ(mm)
質量(kg)
全長(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18495252
DP5-10TA-S
10
15
54
S45C
平歯車
50.8
-
-
-
14.5
60.96
A - P
-
0.75
54
-
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495268
DP5-11TA-S
11
15
54
S45C
平歯車
55.88
-
-
-
14.5
66.04
A - P
-
0.9
54
-
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495277
DP5-12TA-S
12
15
54
S45C
平歯車
60.96
-
-
-
14.5
71.12
A - P
-
1.1
54
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495286
DP5-13TA-S
13
15
54
S45C
平歯車
66.04
-
-
-
14.5
76.2
A - P
-
1.3
54
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495295
DP5-14TA-S
14
15
54
S45C
平歯車
71.12
-
-
-
14.5
81.28
A - P
-
1.55
54
-
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495304
DP5-15TA-S
15
20
54
S45C
平歯車
76.2
-
-
-
14.5
86.36
A - P
-
1.9
54
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495313
DP5-16TA-S
16
20
54
S45C
平歯車
81.28
-
-
-
14.5
91.44
A - P
-
2
54
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495322
DP5-17TA-S
17
20
54
S45C
平歯車
86.36
-
-
-
14.5
96.52
A - P
-
2.2
54
-
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495338
DP5-18TA-S
18
20
54
S45C
平歯車
91.44
-
-
-
14.5
101.6
A - P
-
2.5
54
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495347
DP5-19TA-S
19
20
54
S45C
平歯車
96.52
-
-
-
14.5
106.68
A - P
-
2.8
54
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495356
DP5-20TA-S
20
20
54
S45C
平歯車
101.6
-
-
-
14.5
111.76
A - P
-
3.1
54
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495365
DP5-21TA-S
21
20
54
S45C
平歯車
106.68
-
-
-
14.5
116.84
A - P
-
3.5
54
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495374
DP5-22TA-S
22
20
54
S45C
平歯車
111.76
-
-
-
14.5
121.92
A - P
-
3.8
54
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495383
DP5-23TA-S
23
20
54
S45C
平歯車
116.84
-
-
-
14.5
127
A - P
-
4.2
54
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495392
DP5-24TA-S
24
20
54
S45C
平歯車
121.92
-
-
-
14.5
132.08
A - P
-
4.7
54
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495408
DP5-25TA-S
25
20
54
S45C
平歯車
127
-
-
-
14.5
137.16
A - P
-
5.1
54
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495417
DP5-26TA-S
26
20
54
S45C
平歯車
132.08
-
-
-
14.5
142.24
A - P
-
5.6
54
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495426
DP5-27TA-S
27
20
54
S45C
平歯車
137.16
-
-
-
14.5
147.32
A - P
-
6.1
54
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495435
DP5-28TA-S
28
20
54
S45C
平歯車
142.24
-
-
-
14.5
152.4
A - P
-
6.6
54
-
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495444
DP5-29TA-S
29
20
54
S45C
平歯車
147.32
-
-
-
14.5
157.48
A - P
-
7
54
-
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495453
DP5-30TA-S
30
20
54
S45C
平歯車
152.4
-
-
-
14.5
162.56
A - P
-
7.5
54
-
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495462
DP5-31TA-S
31
20
54
S45C
平歯車
157.48
-
-
-
14.5
167.64
A - P
-
8.76750575465512
54
-
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495478
DP5-32TA-S
32
20
54
S45C
平歯車
162.56
-
-
-
14.5
172.72
A - P
-
9.33948526438004
54
-
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495487
DP5-33TA-S
33
20
54
S45C
平歯車
167.64
-
-
-
14.5
177.8
A - P
-
9.92853878932062
54
-
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495496
DP5-34TA-S
34
20
54
S45C
平歯車
172.72
-
-
-
14.5
182.88
A - P
-
10.5346663294769
54
-
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495505
DP5-35TA-S
35
20
54
S45C
平歯車
177.8
-
-
-
14.5
187.96
A - P
-
11.1578678848488
54
-
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495514
DP5-36TA-S
36
20
54
S45C
平歯車
182.88
-
-
-
14.5
193.04
A - P
-
11.7981434554364
54
-
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495523
DP5-37TA-S
37
20
54
S45C
平歯車
187.96
-
-
-
14.5
198.12
A - P
-
12.4554930412397
54
-
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495532
DP5-38TA-S
38
20
54
S45C
平歯車
193.04
-
-
-
14.5
203.2
A - P
-
13.1299166422586
54
-
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495548
DP5-39TA-S
39
20
54
S45C
平歯車
198.12
-
-
-
14.5
208.28
A - P
-
13.8214142584932
54
-
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495557
DP5-40TA-S
40
20
54
S45C
平歯車
203.2
-
-
-
14.5
213.36
A - P
-
14.5299858899435
54
-
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495566
DP5-41TA-S
41
20
54
S45C
平歯車
208.28
-
-
-
14.5
218.44
A - P
-
15.2556315366094
54
-
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495575
DP5-42TA-S
42
20
54
S45C
平歯車
213.36
-
-
-
14.5
223.52
A - P
-
15.9983511984911
54
-
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495584
DP5-43TA-S
43
20
54
S45C
平歯車
218.44
-
-
-
14.5
228.6
A - P
-
16.7581448755883
54
-
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495593
DP5-44TA-S
44
20
54
S45C
平歯車
223.52
-
-
-
14.5
233.68
A - P
-
17.5350125679013
54
-
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495602
DP5-45TA-S
45
20
54
S45C
平歯車
228.6
-
-
-
14.5
238.76
A - P
-
18.3289542754299
54
-
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495618
DP5-50TA-S
50
20
54
S45C
平歯車
254
-
-
-
14.5
264.16
A - P
-
22.5547730413081
54
-
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495627
DP5-51TA-S
51
20
54
S45C
平歯車
259.08
-
-
-
14.5
269.24
A - P
-
23.4511588401307
54
-
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495636
DP5-52TA-S
52
20
54
S45C
平歯車
264.16
-
-
-
14.5
274.32
A - P
-
24.364618654169
54
-
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495645
DP5-53TA-S
53
20
54
S45C
平歯車
269.24
-
-
-
14.5
279.4
A - P
-
25.295152483423
54
-
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495952
DP5-55TA-F
55
25
51
FC
平歯車
279.4
90
-
248
14.5
289.56
A - S5
14
9.8
51
39
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495968
DP5-56TA-F
56
25
51
FC
平歯車
284.48
90
-
250
14.5
294.64
A - S5
14
9.8
51
39
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495977
DP5-57TA-F
57
25
51
FC
平歯車
289.56
90
-
255
14.5
299.72
A - S5
14
10
51
39
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495986
DP5-58TA-F
58
25
51
FC
平歯車
294.64
90
-
260
14.5
304.8
A - S5
14
10.4
51
39
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18495995
DP5-59TA-F
59
25
51
FC
平歯車
299.72
90
-
265
14.5
309.88
A - S5
14
10
51
39
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496004
DP5-60TA-F
60
25
51
FC
平歯車
304.8
90
-
275
14.5
314.96
A - S5
15
11.1
51
40
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496013
DP5-65TA-F
65
25
51
FC
平歯車
330.2
90
-
300
14.5
340.36
A - S5
15
11.5
51
40
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496022
DP5-70TA-F
70
25
51
FC
平歯車
355.6
90
-
322
14.5
365.76
A - S5
15
13
51
42
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496038
DP5-75TA-F
75
30
51
FC
平歯車
381
90
-
348
14.5
391.16
A - S5
14
13.4
51
41
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496047
DP5-80TA-F
80
30
51
FC
平歯車
406.4
90
-
373
14.5
416.56
A - S5
15
14.5
51
42
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ