曜日別特売

DP平歯車(ピッチ:DP4)

DP平歯車(ピッチ:DP4) - 五藤歯車
ピッチDP4内容量1個
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
軸穴径(mm)
歯幅(mm)
材質
種別
ピッチ円直径(Φmm)
ボス径(Φmm)
リング穴径(Φmm)
圧力角(°)
外径(Φmm)
形状
厚さ(mm)
質量(kg)
全長(mm)
板幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18496126DP4-10TA-S102566S45C平歯車63.5--14.576.2A - P-1.366-
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496135DP4-11TA-S112566S45C平歯車69.85--14.582.55A - P-1.766-
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496144DP4-12TA-S122566S45C平歯車76.2--14.588.9A - P-2.0566-
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496153DP4-13TA-S132566S45C平歯車82.55--14.595.25A - P-2.4566-
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496162DP4-14TA-S142566S45C平歯車88.9--14.5101.6A - P-2.966-
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496178DP4-15TA-S152566S45C平歯車95.25--14.5107.95A - P-3.2566-
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496187DP4-16TA-S162566S45C平歯車101.6--14.5114.3A - P-3.866-
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496196DP4-17TA-S172566S45C平歯車107.95--14.5120.65A - P-4.366-
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496205DP4-18TA-S182566S45C平歯車114.3--14.5127A - P-4.966-
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496214DP4-19TA-S192566S45C平歯車120.65--14.5133.35A - P-5.566-
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496223DP4-20TA-S202566S45C平歯車127--14.5139.7A - P-6.366-
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496232DP4-21TA-S212566S45C平歯車133.35--14.5146.05A - P-6.7566-
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496248DP4-22TA-S222566S45C平歯車139.7--14.5152.4A - P-7.566-
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496257DP4-23TA-S232566S45C平歯車146.05--14.5158.75A - P-8.266-
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496266DP4-24TA-S242566S45C平歯車152.4--14.5165.1A - P-9.166-
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496275DP4-25TA-S252566S45C平歯車158.75--14.5171.45A - P-9.966-
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496284DP4-26TA-S262566S45C平歯車165.1--14.5177.8A - P-10.866-
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496293DP4-27TA-S272566S45C平歯車171.45--14.5184.15A - P-11.766-
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496302DP4-28TA-S282566S45C平歯車177.8--14.5190.5A - P-12.566-
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496318DP4-29TA-S292566S45C平歯車184.15--14.5196.85A - P-13.366-
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496327DP4-30TA-S302566S45C平歯車190.5--14.5203.2A - P-14.366-
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496406DP4-31TA-F313063FC平歯車196.859515814.5209.55A - N13963-
オープン
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496415DP4-32TA-F323063FC平歯車203.29516714.5215.9A - N13963-
オープン
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496424DP4-33TA-F333063FC平歯車209.559517314.5222.25A - N139.463-
オープン
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496433DP4-34TA-F343063FC平歯車215.99517814.5228.6A - N139.763-
オープン
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496442DP4-35TA-F353063FC平歯車222.259518514.5234.95A - N1510.863-
オープン
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496458DP4-36TA-F363063FC平歯車228.69519314.5241.3A - U51510.463-
オープン
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496467DP4-37TA-F373063FC平歯車234.959520014.5247.65A - U51510.963-
オープン
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496476DP4-38TA-F383063FC平歯車241.39520514.5254A - U51510.863-
オープン
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496485DP4-39TA-F393063FC平歯車247.659521014.5260.35A - U51510.963-
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496494DP4-40TA-F403063FC平歯車25410021714.5266.7A - S518126345
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496503DP4-41TA-F413063FC平歯車260.3510022514.5273.05A - U51312.263-
オープン
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496512DP4-42TA-F423063FC平歯車266.710022814.5279.4A - U5131363-
オープン
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496528DP4-43TA-F433063FC平歯車273.0510023414.5285.75A - U5131363-
オープン
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496537DP4-44TA-F443063FC平歯車279.410024214.5292.1A - U51312.963-
オープン
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496546DP4-45TA-F453063FC平歯車285.7510024514.5298.45A - S41914.56350
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496555DP4-46TA-F463063FC平歯車292.110025814.5304.8A - S51612.56340
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496564DP4-47TA-F473063FC平歯車298.4510026014.5311.15A - S51614.16348
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496573DP4-48TA-F483063FC平歯車304.810026514.5317.5A - S51614.46348
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496582DP4-49TA-F493063FC平歯車311.1510027514.5323.85A - S51614.46348
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496598DP4-50TA-F503063FC平歯車317.511527314.5330.2A - S52017.76348
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496607DP4-55TA-F553063FC平歯車349.2511530514.5361.95A - S51919.16350
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496616DP4-60TA-F603563FC平歯車38111534014.5393.7A - S51920.26350
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496625DP4-65TA-F653063FC平歯車412.7511536514.5425.45A - S51921.66350
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496634DP4-70TA-F703063FC平歯車444.511540014.5457.2A - U51923.66350
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496643DP4-73TA-F733063FC平歯車463.5511542014.5476.25A - U62025.36350
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496652DP4-75TA-F753063FC平歯車476.2511543314.5488.95A - S51624.66353
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496668DP4-80TA-F803063FC平歯車50811546714.5520.7A - S51927.56360
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496677DP4-85TA-F853063FC平歯車539.7511549514.5552.45A - S52230.56357
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496686DP4-90TA-F903063FC平歯車571.511552514.5584.2A - S52030.36348
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする