五藤歯車
DP平歯車(ピッチ:DP3.5)
ピッチ
DP3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
軸穴径(mm)
歯幅(mm)
材質
種別
ピッチ円直径(Φmm)
ボス径(Φmm)
リング穴径(Φmm)
圧力角(°)
外径(Φmm)
形状
厚さ(mm)
質量(kg)
全長(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18496713
DP3.5-10TA-S
10
20
80
S45C
平歯車
72.5714285714286
-
-
14.5
87.0857142857143
A - P
-
2.3
80
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496722
DP3.5-11TA-S
11
20
80
S45C
平歯車
79.8285714285714
-
-
14.5
94.3428571428571
A - P
-
2.9
80
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496738
DP3.5-12TA-S
12
20
80
S45C
平歯車
87.0857142857143
-
-
14.5
101.6
A - P
-
3.5
80
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496747
DP3.5-13TA-S
13
20
80
S45C
平歯車
94.3428571428571
-
-
14.5
108.857142857143
A - P
-
4.2
80
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496756
DP3.5-14TA-S
14
20
80
S45C
平歯車
101.6
-
-
14.5
116.114285714286
A - P
-
4.8
80
-
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496765
DP3.5-15TA-S
15
20
80
S45C
平歯車
108.857142857143
-
-
14.5
123.371428571429
A - P
-
5.4
80
-
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496774
DP3.5-16TA-S
16
25
80
S45C
平歯車
116.114285714286
-
-
14.5
130.628571428571
A - P
-
6.3
80
-
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496783
DP3.5-17TA-S
17
25
80
S45C
平歯車
123.371428571429
-
-
14.5
137.885714285714
A - P
-
7.1
80
-
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496792
DP3.5-18TA-S
18
25
80
S45C
平歯車
130.628571428571
-
-
14.5
145.142857142857
A - P
-
7.9
80
-
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496808
DP3.5-19TA-S
19
25
80
S45C
平歯車
137.885714285714
-
-
14.5
152.4
A - P
-
8.7
80
-
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496817
DP3.5-20TA-S
20
25
80
S45C
平歯車
145.142857142857
-
-
14.5
159.657142857143
A - P
-
9.8
80
-
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496826
DP3.5-21TA-S
21
25
80
S45C
平歯車
152.4
-
-
14.5
166.914285714286
A - P
-
10.9
80
-
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496835
DP3.5-22TA-S
22
25
80
S45C
平歯車
159.657142857143
-
-
14.5
174.171428571429
A - P
-
12
80
-
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496844
DP3.5-23TA-S
23
25
80
S45C
平歯車
166.914285714286
-
-
14.5
181.428571428571
A - P
-
13.2
80
-
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496853
DP3.5-24TA-S
24
25
80
S45C
平歯車
174.171428571429
-
-
14.5
188.685714285714
A - P
-
14.5
80
-
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496862
DP3.5-25TA-S
25
25
80
S45C
平歯車
181.428571428571
-
-
14.5
195.942857142857
A - P
-
15.8
80
-
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18496878
DP3.5-16TA-F
16
30
77
FC
平歯車
116.114285714286
-
-
14.5
130.628571428571
A-P
-
3.9100715273999
77
-
オープン
取扱い終了
返品不可
18496887
DP3.5-18TA-F
18
30
77
FC
平歯車
130.628571428571
-
-
14.5
145.142857142857
A-P
-
4.87831713317249
77
-
オープン
取扱い終了
返品不可
18496896
DP3.5-19TA-F
19
30
77
FC
平歯車
137.885714285714
-
-
14.5
152.4
A-P
-
5.40066015733928
77
-
オープン
取扱い終了
返品不可
18496905
DP3.5-25TA-F
25
30
77
FC
平歯車
181.428571428571
-
-
14.5
195.942857142857
A-P
-
9.06980140026699
77
-
オープン
取扱い終了
返品不可
18496914
DP3.5-30-FC
30
-
-
FC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
18496923
DP3.5-35TA-F
35
30
77
FC
平歯車
254
105
218
14.5
268.514285714286
A - U5
12
14.5
77
-
オープン
取扱い終了
返品不可
18496932
DP3.5-40TA-F
40
30
77
FC
平歯車
290.285714285714
115
247
14.5
304.8
A - U5
15
19.1
77
-
オープン
取扱い終了
返品不可
18496948
DP3.5-45TA-F
45
30
77
FC
平歯車
326.571428571429
115
277
14.5
341.085714285714
A - S6
23
23.1
77
50
オープン
取扱い終了
返品不可
18496957
DP3.5-50TA-F
50
30
77
FC
平歯車
362.857142857143
120
315
14.5
377.371428571429
A - S6
22
24.8
77
50
オープン
取扱い終了
返品不可
18496966
DP3.5-55TA-F
55
30
77
FC
平歯車
399.142857142857
120
345
14.5
413.657142857143
A - S6
22
29.6
77
55
オープン
取扱い終了
返品不可
18496975
DP3.5-60TA-F
60
30
77
FC
平歯車
435.428571428571
110
390
14.5
449.942857142857
A - S6
20
27
77
52
オープン
取扱い終了
返品不可
18496984
DP3.5-65TA-F
65
30
77
FC
平歯車
471.714285714286
115
427
14.5
486.228571428571
A - S6
20
30.2
77
55
オープン
取扱い終了
返品不可
18496993
DP3.5-70TA-F
70
30
77
FC
平歯車
508
115
468
14.5
522.514285714286
A - S6
22
33.3
77
55
オープン
取扱い終了
返品不可
18497002
DP3.5-73TA-F
73
35
77
FC
平歯車
529.771428571429
115
486
14.5
544.285714285714
A - S6
20
34
77
57
オープン
取扱い終了
返品不可
18497018
DP3.5-75TA-F
75
35
77
FC
平歯車
544.285714285714
115
500
14.5
558.8
A - S6
20
34.2
77
57
オープン
取扱い終了
返品不可
18497027
DP3.5-80TA-F
80
35
77
FC
平歯車
580.571428571429
125
535
14.5
595.085714285714
A - S6
20
40
77
59
オープン
取扱い終了
返品不可
18497036
DP3.5-85TA-F
85
35
77
FC
平歯車
616.857142857143
120
565
14.5
631.371428571429
A - T6
13
46.5
77
63
オープン
取扱い終了
返品不可
18497045
DP3.5-90TA-F
90
35
77
FC
平歯車
653.142857142857
130
593
14.5
667.657142857143
A - T6
14
57.1
77
69
オープン
取扱い終了
返品不可
18497054
DP3.5-100TA-F
100
35
77
FC
平歯車
725.714285714286
130
670
14.5
740.228571428571
A - T6
14
61.1
77
65
オープン
取扱い終了
返品不可
18497063
DP3.5-128-FC
128
-
-
FC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください