五藤歯車
DP平歯車(ピッチ:DP3)
ピッチ
DP3
内容量
1個
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
軸穴径(mm)
歯幅(mm)
材質
種別
ピッチ円直径(Φmm)
ボス径(Φmm)
リング穴径(Φmm)
圧力角(°)
外径(Φmm)
形状
厚さ(mm)
質量(kg)
全長(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18497072
DP3-10TA-S
10
25
88
S45C
平歯車
84.6666666666667
-
-
14.5
101.6
A - P
-
3.5
88
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497088
DP3-11TA-S
11
25
88
S45C
平歯車
93.1333333333333
-
-
14.5
110.066666666667
A - P
-
4.2
88
-
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497097
DP3-12TA-S
12
25
88
S45C
平歯車
101.6
-
-
14.5
118.533333333333
A - P
-
5.1
88
-
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497106
DP3-13TA-S
13
25
88
S45C
平歯車
110.066666666667
-
-
14.5
127
A - P
-
6.1
88
-
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497115
DP3-14TA-S
14
25
88
S45C
平歯車
118.533333333333
-
-
14.5
135.466666666667
A - P
-
7
88
-
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497124
DP3-15TA-S
15
30
88
S45C
平歯車
127
-
-
14.5
143.933333333333
A - P
-
8.1
88
-
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497133
DP3-16TA-S
16
30
88
S45C
平歯車
135.466666666667
-
-
14.5
152.4
A - P
-
9.3
88
-
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497142
DP3-17TA-S
17
30
88
S45C
平歯車
143.933333333333
-
-
14.5
160.866666666667
A - P
-
10.6
88
-
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497158
DP3-18TA-S
18
30
88
S45C
平歯車
152.4
-
-
14.5
169.333333333333
A - P
-
12
88
-
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497167
DP3-19TA-S
19
30
88
S45C
平歯車
160.866666666667
-
-
14.5
177.8
A - P
-
13.4
88
-
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497176
DP3-20TA-S
20
30
88
S45C
平歯車
169.333333333333
-
-
14.5
186.266666666667
A - P
-
14.8
88
-
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497185
DP3-21TA-S
21
30
88
S45C
平歯車
177.8
-
-
14.5
194.733333333333
A - P
-
16.4
88
-
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497194
DP3-22TA-S
22
30
88
S45C
平歯車
186.266666666667
-
-
14.5
203.2
A - P
-
18
88
-
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497203
DP3-23TA-S
23
30
88
S45C
平歯車
194.733333333333
-
-
14.5
211.666666666667
A - P
-
19.5
88
-
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497212
DP3-24TA-S
24
30
88
S45C
平歯車
203.2
-
-
14.5
220.133333333333
A - P
-
21.5
88
-
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497228
DP3-25TA-S
25
30
88
S45C
平歯車
211.666666666667
-
-
14.5
228.6
A - P
-
23.5
88
-
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497237
DP3-26TA-S
26
30
88
S45C
平歯車
220.133333333333
-
-
14.5
237.066666666667
A - P
-
29.8124065087549
88
-
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497246
DP3-27TA-S
27
30
88
S45C
平歯車
228.6
-
-
14.5
245.533333333333
A - P
-
32.0151652618875
88
-
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497255
DP3-28TA-S
28
30
88
S45C
平歯車
237.066666666667
-
-
14.5
254
A - P
-
34.2952137958318
88
-
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497264
DP3-29TA-S
29
30
88
S45C
平歯車
245.533333333333
-
-
14.5
262.466666666667
A - P
-
36.6525521105878
88
-
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497273
DP3-30TA-S
30
30
88
S45C
平歯車
254
-
-
14.5
270.933333333333
A - P
-
39.0871802061555
88
-
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497282
DP3-35TA-S
35
30
88
S45C
平歯車
296.333333333333
-
-
14.5
313.266666666667
A - P
-
52.4196673961688
88
-
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497325
DP3-40TA-F
40
35
85
FC
平歯車
338.666666666667
127
293
14.5
355.6
A - U5
12
25.2
85
-
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497334
DP3-45TA-F
45
35
85
FC
平歯車
381
130
328
14.5
397.933333333333
A - T6
12
33.1
85
68
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497343
DP3-50TA-F
50
35
85
FC
平歯車
423.333333333333
128
375
14.5
440.266666666667
A - T6
12
34.6
85
68
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497352
DP3-55TA-F
55
35
85
FC
平歯車
465.666666666667
130
415
14.5
482.6
A - T6
13
40.9
85
68
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497368
DP3-60TA-F
60
35
85
FC
平歯車
508
125
455
14.5
524.933333333333
A - T6
13
42.8
85
68
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497377
DP3-65TA-F
65
35
85
FC
平歯車
550.333333333333
125
495
14.5
567.266666666667
A - T6
13
49
85
68
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497386
DP3-70TA-F
70
35
85
FC
平歯車
592.666666666667
125
542
14.5
609.6
A - T6
13
53.2
85
68
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497395
DP3-73TA-F
73
35
85
FC
平歯車
618.066666666667
125
565
14.5
635
A - T6
13
53
85
68
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497404
DP3-75TA-F
75
35
85
FC
平歯車
635
135
580
14.5
651.933333333333
A - T6
13
56.8
85
68
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497413
DP3-80TA-F
80
35
85
FC
平歯車
677.333333333333
140
625
14.5
694.266666666667
A - T6
15
65.8
85
73
オープン
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497422
DP3-85TA-F
85
35
85
FC
平歯車
719.666666666667
140
670
14.5
736.6
A - T6
14
69.2
85
75
オープン
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497438
DP3-90TA-F
90
35
85
FC
平歯車
762
155
700
14.5
778.933333333333
A - T6
13
80.3
85
62
オープン
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497447
DP3-100TA-F
100
35
85
FC
平歯車
846.666666666667
155
795
14.5
863.6
A - T6
13
90.3
85
62
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497298
DP3-21-FC
21
-
-
FC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
18497307
DP3-26-FC
26
-
-
FC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
18497316
DP3-30-FC
30
-
-
FC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
18497456
DP3-127-FC
127
-
-
FC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
18497465
DP3-150-FC
150
-
-
FC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください