曜日別特売

DP平歯車(ピッチ:DP2.5)

DP平歯車(ピッチ:DP2.5) - 五藤歯車
ピッチDP2.5内容量1個
全24種類を絞り込む
歯数
24種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
軸穴径(mm)
歯幅(mm)
材質
種別
ピッチ円直径(Φmm)
ボス径(Φmm)
リング穴径(Φmm)
圧力角(°)
外径(Φmm)
形状
厚さ(mm)
質量(kg)
全長(mm)
板幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18497474DP2.5-10TA-S1025105S45C平歯車101.6--14.5121.92A - P-6105-
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497483DP2.5-11TA-S1125105S45C平歯車111.76--14.5132.08A - P-7.4105-
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497492DP2.5-12TA-S1225105S45C平歯車121.92--14.5142.24A - P-8.9105-
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497508DP2.5-13TA-S1325105S45C平歯車132.08--14.5152.4A - P-10.6105-
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497517DP2.5-14TA-S1425105S45C平歯車142.24--14.5162.56A - P-12.3105-
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497526DP2.5-15TA-S1530105S45C平歯車152.4--14.5172.72A - P-14.1105-
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497535DP2.5-16TA-S1630105S45C平歯車162.56--14.5182.88A - P-16.2105-
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497544DP2.5-17TA-S1730105S45C平歯車172.72--14.5193.04A - P-18.2105-
オープン
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497553DP2.5-18TA-S1830105S45C平歯車182.88--14.5203.2A - P-20.5105-
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497562DP2.5-19TA-S1930105S45C平歯車193.04--14.5213.36A - P-23105-
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497578DP2.5-20TA-S2030105S45C平歯車203.2--14.5223.52A - P-25.8105-
オープン
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497587DP2.5-25TA-S2530105S45C平歯車254--14.5274.32A - P-47.8259161501822105-
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497596DP2.5-30TA-S3030105S45C平歯車304.8--14.5325.12A - P-67.4136058281583105-
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497605DP2.5-35TA-S3530105S45C平歯車355.6--14.5375.92A - P-90.3212429091813105-
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497614DP2.5-25TA-F2535102FC平歯車25415520014.5274.32A - N8034.2102-
オープン
取扱い終了
返品不可
18497623DP2.5-30-FC30--FC-----------
オープン
取扱い終了
返品不可
18497632DP2.5-35-FC35--FC-----------
オープン
取扱い終了
返品不可
18497648DP2.5-40TA-F4035102FC平歯車406.415534214.5426.72A - T6165310285
オープン
取扱い終了
返品不可
18497657DP2.5-50TA-F5035102FC平歯車50815544014.5528.32A - T6166810285
オープン
取扱い終了
返品不可
18497666DP2.5-60TA-F6035102FC平歯車609.615554014.5629.92A - T61684.210285
オープン
取扱い終了
返品不可
18497675DP2.5-70TA-F7035102FC平歯車711.216564814.5731.52A - T61693.210290
オープン
取扱い終了
返品不可
18497684DP2.5-80TA-F8040102FC平歯車812.817075814.5833.12A - T61610510290
オープン
取扱い終了
返品不可
18497693DP2.5-90TA-F9040102FC平歯車914.418086314.5934.72A - T616122.610290
オープン
取扱い終了
返品不可
18497702DP2.5-100TA-F10040102FC平歯車101619095014.51036.32A - T616147.810290
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする