上下限温度アラーム・メモリ機能付防水型中心温度計

上下限温度アラーム・メモリ機能付防水型中心温度計 - A&D上下限温度アラーム・メモリ機能付防水型中心温度計 - A&D

多機能、高精度、速い応答性の中心温度計
防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的
防水性能はJIS保護等級7、IPX7相当(温度プローブ接続時)
バックライト付きで暗い場所でも見やすい
データホールド機能付、最高値/最低値表示機能
上限/下限温度アラーム機能付、最大99セット保存可能
オートパワーオフ機能付
温度プローブ交換可能

用途調理、実験、地温測定に。質量(g)約120(電池含む)最小表示0.1℃測定範囲(℃)-50~+300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×148×29付属品モニター用電池、取扱説明書、透明ビニールカバー、温度プローブ(AX-KO4421)トラスコ品番480-8363電源単4形乾電池2本精度(℃)±1℃(-30~+250℃)、±2℃(その他の温度範囲)電池寿命約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合)設置方式ハンディタイプ測温プローブシース長:約150mm、シース径:Φ3.6mm、ケーブル長:約1m、質量:約120g温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類中心温度計内容量1台
関連資料:(0.47MB)
注意
※ご注文後のキャンセル及び返品、返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18497727AD5604C
14,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする