AD5604C 上下限温度アラーム・メモリ機能付防水型中心温度計 A&D(エー・アンド・デイ) 18497727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD5604C 上下限温度アラーム・メモリ機能付防水型中心温度計 A&D(エー・アンド・デイ) 18497727
AD5604C 上下限温度アラーム・メモリ機能付防水型中心温度計 A&D(エー・アンド・デイ) 18497727

上下限温度アラーム・メモリ機能付防水型中心温度計AD5604C

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
18497727
品番
AD5604C
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

多機能、高精度、速い応答性の中心温度計
防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的
防水性能はJIS保護等級7、IPX7相当(温度プローブ接続時)
バックライト付きで暗い場所でも見やすい
データホールド機能付、最高値/最低値表示機能
上限/下限温度アラーム機能付、最大99セット保存可能
オートパワーオフ機能付
温度プローブ交換可能
防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的。水回りなど、濡れた手でも安心して使うことができます

用途
調理、実験、地温測定に。
測定範囲(℃)
-50~+300
温度範囲(℃)
300
精度(℃)
±1℃(-30~+250℃)、±2℃(その他の温度範囲)
最小表示
0.1℃
特長
防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的。水回りなど、濡れた手でも安心して使うことができます
付属品
モニター用電池、取扱説明書、透明ビニールカバー、温度プローブ(AX-KO4421)
トラスコ品番
480-8363
高さ(mm)
148
質量(g)
約120(電池含む)
奥行(mm)
29
電源
単4形乾電池2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×148×29
保護等級
IPX7
電池寿命
約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合)
設置方式
ハンディタイプ
測温プローブ
シース長:約150mm、シース径:Φ3.6mm、ケーブル長:約1m、質量:約120g
温度表示方式
デジタル
特性
防水
温度計の種類
中心温度計
関連資料:(0.47MB)
注意
※ご注文後のキャンセル及び返品、返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする