五藤歯車
DP標準ストレートベベル
内容量
1個
バスケットに入れる
83
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
軸穴径(mm)
歯幅(mm)
材質
種別
ピッチ
ピッチ円直径(Φmm)
ボス径(Φmm)
ボス長さL(mm)
リング穴径(Φmm)
圧力角(°)
外径(Φmm)
形状
厚さ(mm)
質量(kg)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18497806
B-DP10-1632-S
16
38
17
FC
ストレートベベル
DP10
40.64
21.5
64.5
32
14.5
45.2
40
12
0.2
25
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497815
B-DP10-2030-F
20
38
22
FC
ストレートベベル
DP10
50.8
17.5
59.7
38
14.5
55
41
10
0.31
23
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497833
B-DP10-3020-F
30
37
22
FC
ストレートベベル
DP10
76.2
23
53.3
44
14.5
79
41
12
0.56
30
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497842
B-DP10-3216-F
32
28
17
FC
ストレートベベル
DP10
81.28
14
42.8
41
14.5
83.6
32
12
0.48
25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497858
B-DP10-5418-F
54
36
19
FC
ストレートベベル
DP10
137.16
28
54.5
57
14.5
138.8
39.5
20
1.15
34
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497867
B-DP10-6416-F
64
42
20
FC
ストレートベベル
DP10
162.56
25
56
58
14.5
163.8
43
20
1.72
38
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497876
B-DP10-9018-F
90
41.5
18
FC
ストレートベベル
DP10
228.6
29
62
58
14.5
229.6
44
20
2.4
41
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497885
B-DP14-2030-F
20
30.5
16
FC
ストレートベベル
DP14
36.3
17
46.7
29
14.5
39.3
33
8
0.14
20.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497894
B-DP14-3020-F
30
32.5
16
FC
ストレートベベル
DP14
54.4
19.5
44.1
40
14.5
56.4
35.5
12
0.31
27.5
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497903
B-DP14-5418-F
54
31
12.5
FC
ストレートベベル
DP14
97.9714285714286
18
42
40
14.5
99.1
31
12
0.66
27.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497912
B-DP3-1632-F
16
96
54
FC
ストレートベベル
DP3
135.466666666667
47
188.7
86
14.5
150.6
103
25
4.4
57
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497928
B-DP3-3216-F
32
68
54
FC
ストレートベベル
DP3
270.933333333333
32
122.2
90
14.5
278.5
83
30
9.3
62
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497946
B-DP4-2040-F
20
91
48
FC
ストレートベベル
DP4
127
41
178
85
14.5
138.4
96
25
4.3
54
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497955
B-DP4-2020-F
20
71
39
FC
ストレートベベル
DP4
127
33
113
86
14.5
135.980256121069
80
25
3.5
53.9901280605346
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497964
B-DP4-4020-F
40
70
48
FC
ストレートベベル
DP4
254
34
112.9
90
14.5
259.7
75
30
7.8
55
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497982
B-DP5-1530-F
15
67
34
FC
ストレートベベル
DP5
76.2
34
115
60
14.5
85.3
71
20
1.25
41
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18497998
B-DP5-2040-F
20
75
36
FC
ストレートベベル
DP5
101.6
40
147.3
66
14.5
110.7
80
25
2.3
48
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18498007
B-DP5-2121-F
21
68
35
FC
ストレートベベル
DP5
106.68
34
100.8
72
14.5
113.864204896855
74
20
2.3
51.0521024484277
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18498016
B-DP5-3020-F
30
53
32
FC
ストレートベベル
DP5
152.4
31
93.6
78
14.5
158
63
20
3.05
47
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18498025
B-DP5-3015-F
30
49
34
FC
ストレートベベル
DP5
152.4
27
78.5
75
14.5
156.9
58
25
2.6
45
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18498034
B-DP5-4020-F
40
60
36
FC
ストレートベベル
DP5
203.2
32
97.2
78
14.5
207.7
66
30
4.1
51
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18498043
B-DP5-4816-F
48
56
38
FC
ストレートベベル
DP5
243.84
40
84.8
83
14.5
247
60
25
5.1
49
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18498113
B-DP6-4816-F
48
52
30
FC
ストレートベベル
DP6
203.2
33
80
90
14.5
205.9
58
25
4.6
50
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18498122
B-DP6-6416-F
64
48
29
FC
ストレートベベル
DP6
270.933333333333
28
77
76
14.5
273
53
25
4.85
46.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18498192
B-DP8-2030-F
20
50
27.5
FC
ストレートベベル
DP8
63.5
23
76.9
46
14.5
68.8
53
12
0.62
31
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18498217
B-DP8-3020-F
30
44
27.5
FC
ストレートベベル
DP8
95.3
25
64.1
54
14.5
98.8
49
15
1.1
35
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18498244
B-DP8-5719-F
57
40
26
FC
ストレートベベル
DP8
180.975
30
67.5
63
14.5
183.1
47
20
2.2
40
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18498253
B-DP8-6416-F
64
45.5
25
FC
ストレートベベル
DP8
203.2
32
65.5
65
14.5
204.7
48
20
2.75
43
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18498278
B-DP10-1664-S
16
42
21
S45C
ストレートベベル
DP10
40.64
22
104.5
30
14.5
45.6
44
12
0.25
23.5
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18498287
B-DP10-1890-S
18
46
20
S45C
ストレートベベル
DP10
45.72
26
140
38
14.5
50.7
47
12
0.4
27
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18498296
B-DP10-1854-S
18
38
19
S45C
ストレートベベル
DP10
45.72
20
90
38
14.5
50.5
40
12
0.3
22
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18498305
B-DP10-1919-S
19
31.5
14
S45C
ストレートベベル
DP10
48.26
17
44.8
40
14.5
51.8521024484277
31.5
12
0.26
22.4660512242138
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18498314
B-DP14-1836-S
18
31.5
13
S45C
ストレートベベル
DP14
32.6571428571429
19.5
51.8
25
14.5
35
31.5
8
0.11
21
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18498323
B-DP14-1854-S
18
28.5
12.5
S45C
ストレートベベル
DP14
32.6571428571429
16.5
66.9
25
14.5
36.1
30
10
0.11
18.5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18498332
B-DP14-3618-F
36
22.5
13
S45C
ストレートベベル
DP14
65.3142857142857
11
35.7
31
14.5
66.9
26
12
0.25
21
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18498348
B-DP16-1515-S
15
18.5
7
S45C
ストレートベベル
DP16
23.8125
10
24.8
18
14.5
26.0575640302673
18.5
0
0.04
14.0162820151336
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18498384
B-DP5-1648-S
16
75
38
S45C
ストレートベベル
DP5
81.28
37
162.5
60
14.5
90.9
78
20
1.8
42
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18498402
B-DP5-2030-F
20
67
32
S45C
ストレートベベル
DP5
101.6
36
119.4
62
14.5
110
72
20
1.85
46
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18498418
B-DP5-2040-S
20
75
36
S45C
ストレートベベル
DP5
101.6
40
147.3
70
14.5
110.7
80
25
2.6
48
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18498427
B-DP5-2121-S
21
67.2
25
S45C
ストレートベベル
DP5
106.68
34
100.8
80
14.5
113.864204896855
67.2
20
2.8
51.0521024484277
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18498445
B-DP5-4020-S
40
61
37
S45C
ストレートベベル
DP5
203.2
35
97.2
100
14.5
207.7
66
30
7.5
51
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18498454
B-DP6-1616-S
16
44
22
S45C
ストレートベベル
DP6
67.7333333333333
21
60.9
54
14.5
73.7201707473794
44
20
0.7
30.0267520403564
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18498463
B-DP6-1648-S
16
60
30
S45C
ストレートベベル
DP6
67.7333333333333
31
136
51
14.5
75.8
64
20
0.96
36
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18498472
B-DP6-1664-S
16
60.5
28
S45C
ストレートベベル
DP6
67.7333333333333
34
171
50
14.5
75.9
63
20
0.92
37
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18498488
B-DP6-2030-F
20
60
29
S45C
ストレートベベル
DP6
84.7
31.5
102.7
56
14.5
91.7
64.5
20
1.23
41.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18498497
B-DP6-2323-S
23
62
23
S45C
ストレートベベル
DP6
97.3666666666667
35
92.7
80
14.5
103.353504080713
62
20
2.15
47.0100853736897
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18498506
B-DP6-3020-F
30
50
29
S45C
ストレートベベル
DP6
127
30
83.8
70
14.5
131.7
60
20
2.3
45
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18498515
B-DP7-1632-S
16
48
25
S45C
ストレートベベル
DP7
58.1
25
85.5
50
14.5
64.6
51
12
0.7
29
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18498524
B-DP7-2323-S
23
58
24
S45C
ストレートベベル
DP7
83.4571428571429
28
81.2
56
14.5
88.5887177834681
58
20
1.25
42.0372160345912
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18498533
B-DP7-3216-S
32
39
25
S45C
ストレートベベル
DP7
116.1
24
59.8
70
14.5
119.7
44
15
1.7
34
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ