新越ワークス(Three Snow)
TS パイプ柄給食用すくい網 スイノー型 特大
材質
18-8ステンレス
柄径(Φmm)
27.2
寸法(幅W×長さL)(mm)
(ヘッド部)280×250
全長(mm)
1280
内容量
1個
全6種類を絞り込む
柄長
60cm
100cm
メッシュ
6.5
14
40
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
柄長
メッシュ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18775496
‐
60cm
6.5
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18775505
‐
60cm
14
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18775514
‐
60cm
40
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88686814
-
100cm
6.5
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88686823
-
100cm
14
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
88686832
-
100cm
40
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください