アトラス プレミアム色パスタマシーン ブラック

アトラス プレミアム色パスタマシーン  ブラック - アトラス

オプションでカッター(1.0mm・3.5mm・12mm)があります。
ローラー厚さ調節9段階(0.3mm~2.5mm)まで調節可能です。
<APS-39>アトラスパスタマシーンATL-150専用カッターが使用できます。

付属品固定金具材質アルミ合金、着色アルマイト加工寸法(mm)ローラー麺帯幅145、カッター幅1.5、6.0質量(kg)約2ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×180×155TKG品番9-0407-1104TKG品番(2017)6-0369-0804内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18777158No.020405
22,000
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする