池永鉄工
鉄鋳物 製麺機
本体は鋳物製で安定が良く楽しく簡単に本格的な麺作りができます。
ローラー、カッターはステンレス製でサビに強く耐久性に優れています。
本体を安定よく設置できるアジャスター付。
材質
本体・ハンドル/鋳鉄、ローラー・カッター/ステンレス、ガイド/ABS樹脂
寸法(mm)
ローラー麺帯幅:112
質量(kg)
11
間口W×奥行D×高さH(mm)
300×290×280
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18777167
‐
2mm幅仕様
9-0408-0701
6-0370-0701
¥
100,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
18777176
‐
4mm幅仕様
9-0408-0702
6-0370-0702
¥
100,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください