テスコム ハンドミキサー

テスコム ハンドミキサー - テスコム

ビーターは泡立て効率の良い形状で、生クリームやメレンゲが手早く作れます。
ビーターはケースの中、コードはケースの外巻き。
ビーターとコードが触れないので清潔に収納できます。

寸法(mm)190×85×175質量(g)850電源(V)単相100V50/60Hz消費電力(W)80コード長さ(m)1.6機能最大処理深さ:125mm定格時間(分)10回転数(回/分)550~1400(5段切替)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18777447THM1100
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする