ブラウン マルチクイックハンドブレンダー

ブラウン マルチクイックハンドブレンダー - P&G
(1件のレビュー)

2段階スピード機能付。

消費電力(W)350付属品ビーカー(600ml)質量(kg)0.718シリーズブラウン電源単相100v50/60Hz寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ69×H381コード長さ(m)1.2連続使用時間(分)1TKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-0581-0601内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18778332MQ500
9,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18778332
2021-04-22
用途: 調理
鴨屋豊川飲食業

前から使用していたので物の使いやすさは、知っている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする