TKG
オニオンブロッサムメーカー
セット内容
カット用ガイド:Φ109×h93
芯取:全長134
材質
ABS樹脂(耐熱90℃)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
109×93
TKG品番
9-0684-0801
TKG品番(2017)
6-0605-0901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18778375
NP5143
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください