テスコム 真空ジュースミキサー

テスコム 真空ジュースミキサー - テスコム

空気を吸引し攪拌。真空ジュース作り自動コース。
大型波刃チタンカッター。
真空保存ができるジュースボトル付。
真空でつくる、プレミアム生ジュース。
変色しにくく栄養を守る。分離しにくく口あたりなめらか。泡立ちにくく飲みやすい。

質量(kg)約3.5容量(mL)(コップ)780電源(V)単相100V50/60Hz消費電力(W)290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×300×300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18779145TMV1000
50,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする