ホルダ SVAC-N

ホルダ SVAC-N - NTKカッティングツールズ
適合チップVC□□1103 F23・47~48 TFV11 F49形状ひし形35°部品名称クランプスクリュ:LRIS-2.5*7 レンチ:CLR-15S(A)寸法L2(mm)-勝手寸法l1(mm)120寸法f(mm)0切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)0クランプシステムスクリュークランプ内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h1(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18537794SVACR1010X11N101010
24,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18537812SVACR1616X11N161616
26,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18537803SVACR1212X11N121212
23,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18537803SVACR1212X11N21203997SVACR1212X11N画像準備中ホルダ(前挽き)NTKカッティングツールズ1本
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする