ホルダ CTP

ホルダ CTP - NTKカッティングツールズ
適合チップCTP CTP-X CTPX H64~65形状ひし形80°最大突切り径(mm)12寸法f(mm)0切込み角Kr(°)62.5チップ逃げ角(°)0内容量1本
全12種類を絞り込む
勝手
寸法h1(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
部品名称
勝手
寸法b(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18537828CTPR08クランプスクリュ:LRIS-4*10PW(A) レンチ:CLR-15S(A)1084
18,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18537837CTPR10クランプスクリュ:LRIS-4*10PW(A) レンチ:CLR-15S(A)10102
18,100
14,980
16,478(税込)
当日出荷
18537846CTPR12クランプスクリュ:LRIS-4*12PW(A) レンチ:CLR-15S(A)12120
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18537855CTPR12GXクランプスクリュ:LRIS-4*12PW(A) レンチ:CLR-15S(A)12120
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18537864CTPR13クランプスクリュ:LRIS-4*12PW(A) レンチ:CLR-15S(A)13130
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18537873CTPR16クランプスクリュ:LRIS-4*12PW(A) レンチ:CLR-15S(A)16160
24,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18537882CTPL08クランプスクリュ:LRIS-4*10PW(A) レンチ:CLR-15S(A)1084
18,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18537898CTPL10クランプスクリュ:LRIS-4*10PW(A) レンチ:CLR-15S(A)10102
18,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18537907CTPL12クランプスクリュ:LRIS-4*12PW(A) レンチ:CLR-15S(A)12120
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18537916CTPL12GXクランプスクリュ:LRIS-4*12PW(A) レンチ:CLR-15S(A)12120
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18537925CTPL13クランプスクリュ:LRIS-4*12PW(A) レンチ:CLR-15S(A)13130
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18537934CTPL16クランプスクリュ:LRIS-4*12PW(A) レンチ:CLR-15S(A)16160
24,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする