MC用シェルエンドミル (G2)

MC用シェルエンドミル (G2) - アサヒ工具
穴径d(Φmm)25.4キー溝寸法(幅×深さ)(mm)Aボス長さL(mm)38内容量1本
全16種類を絞り込む
全長L(mm)
刃数
外径D(Φmm)
刃長l(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
全長L(mm)
刃数
外径D(Φmm)
刃長l(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18539508MCS05050K6065050G2超硬K種
70,300
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539517MCS05060K7065060G2超硬K種
77,700
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539526MCS06050K6066050G2超硬K種
86,900
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539535MCS06060K7066060G2超硬K種
105,800
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539544MCS06075K8566075G2超硬K種
133,800
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539553MCS060100K110660100G2超硬K種
175,600
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539562MCS075501K6087550G2超硬K種
102,200
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539578MCS075601K7087560G2超硬K種
129,500
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539587MCS075751K8587575G2超硬K種
155,400
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539596MCS0751001K110875100G2超硬K種
195,500
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539605MCS090601K70109060G2超硬K種
165,300
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539614MCS090751K85109075G2超硬K種
198,200
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539623MCS0901001K1101090100G2超硬K種
258,900
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539632MCS100601K701010060G2超硬K種
166,600
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539648MCS100751K851010075G2超硬K種
198,500
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
18539657MCS1001001K11010100100G2超硬K種
266,700
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする