アサヒ工具
Tスッロトカッター (G2)
外径D(Φmm)
18
刃幅l(mm)
5
刃数
6
全長L(mm)
75
シャンク径d(Φmm)
16
首下長L1(mm)
25
首径d1(Φmm)
7.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18539718
TSL1805K
¥
19,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください