シェルエンドミル (G2)

シェルエンドミル (G2) - アサヒ工具
材質G2超硬K種穴径d(Φmm)25.4キー溝寸法(幅×深さ)(mm)A内容量1本
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
刃長l(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18541346SHE05040K50406
54,100
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541355SHE05050K50506
57,700
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541364SHE05060K50606
65,500
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541373SHE05540K55406
59,600
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541382SHE05550K55506
64,600
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541398SHE05560K55606
71,800
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541407SHE06040K60408
63,900
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541416SHE06050K60508
71,500
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
18541425SHE06060K60608
80,600
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541434SHE06540K65408
69,800
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541443SHE06550K65508
77,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541452SHE06560K65608
85,500
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541468SHE07040K70408
71,700
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541477SHE070501K70508
79,800
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541486SHE070601K70608
87,100
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541495SHE075401K75408
72,800
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
18541504SHE075501K75508
85,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541513SHE075601K75608
92,600
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541522SHE090501K905010
119,100
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541538SHE090601K906010
121,700
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541547SHE100401K1004010
105,200
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
18541556SHE100501K1005010
118,200
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18541565SHE100601K1006010
129,500
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする