JET INOUE(ジェットイノウエ)
トラッカーズプロ クリスタルコーティング
撥水+親水のダブルコーティング効果!塗装面、プラスチック面、ホイールに使用でき、洗車後、濡れたままの状態でスプレーし拭き取るだけで簡単施工できます。
用途
トラックボディ用ツヤ出しコーティング剤
仕様
コーティング
成分
シリコンオイル/界面活性剤/二酸化ケイ素
形状
液体
容量(mL)
500
種類
液体/コンパンウンドなし
液性
中性
希釈
原液使用
内容量
1本(500mL)
関連資料:
パンフレット(5.8MB)
注意
※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やディーにキズが付く恐れがございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18507974
592015
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった