ウルトラサフC

ウルトラサフC イサム塗料 ウルトラサフC イサム塗料
(1件のレビュー)

「内板カラーシステム」専用の着色剤「マルチカラー」を用いて内板カラーを調合し、アクセルマルチハードナー20%添加で塗布する事により強靭な塗膜を実現!作業工程の短縮と効率UPに繋がります。

使用方法
ウルトラサフCにマルチカラー原色を最大30%で混合。
混合品に対してアクセルマルチハードナーを20%(5:1) で調合。
シンナー希釈は、5~50%希釈。
質量(kg)4 研磨可能時間(分)(10℃)2.5h以上、(20℃)1h以上、(30℃)40min以上、(60℃)15min以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈の目安0~60%(調合塗料に対して) 硬化剤比率100:15 可使時間(時間)(10℃)2h、(20℃)1h、(30℃)30min 危険物の性状非水溶性 内容量1缶(4kg)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
322-2985 18515796
322-2985 18515796
18515796 322-2985 グレー
オープン
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
322-2986 18515814
322-2986 18515814
18515814 322-2986 マルチグレー
オープン
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18515796
2018-06-21
用途:
車の塗装に。
その他業種

しっとり塗装の下地に最適なサフェーサーです。また機会があれば購入したいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする