アンダープライマーエコ

アンダープライマーエコ - イサム塗料

各種金属、プラスチック素材、PPバンパー、新車焼付け塗膜2液ウレタン塗膜に塗装することで、上塗り塗料の密着力を向上させます。
ノンサンディングで上塗り塗装が可能です。
1液既調合タイプなので、そのまま使用可能です。
グリーン色に着色しているため、塗装膜をより視覚的に判断できます。

時間セッティング時間/(10℃)12~20分、(20℃)7~12分、(30℃)3~8分適合塗料アクロベース、アクアスDRY、ハイアートネクスト、ミラノ2K、ミラノ2Kコモ、AU21、ハイアート3000塗装1~2回危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間セッティング時間以上~7日以内危険物の性状非水溶性内容量1缶(0.9L)
注意
※PRTR法届出対象外、特定化学物質(エチルベンゼン、M.I.B.K、スチレン等)非含有。
※ゴミ・ホコリの付着を考慮し、当日中の上塗り塗装を推奨します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18515997-
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする