曜日別特売

仮枠アンカー

仮枠アンカー - 大建プラスチックス

コンクリートにパイプを打ち込みする際、パイプを仮枠に固定するもので、位置出し・取付が簡単で確実です。
設備用・換気用スリーブパイプの打込用に多数使用されております。

材質HIPS樹脂ブラック内容量1個
注意
※ご使用の際は、必ずパイプの内径寸法をご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合パイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18529972KD50MA5025417SU50(50×54mm)
70
取扱い終了
代替品有
18529988KD67MA6737618VP65(67×76mm)
105
取扱い終了
代替品有
18529997KD71MA7137618VU65(71×76mm)
110
取扱い終了
代替品有
18530006KD75MA7538018SU75(75×80mm)
90
取扱い終了
代替品有
18530015KD83MA832.58918VU75(83×89mm)
105
取扱い終了
代替品有
18530024KD107MA1072.511418VU100(107×114mm)
140
取扱い終了
代替品有
18530033KD125MA125313422LP125(125×130mm)、SU125(125×134mm)、VP125(125×140mm)
190
取扱い終了
代替品有
18530042KD146MA146316523VP150(146×165mm)
255
取扱い終了
代替品有
18530058KD154MA1542.516522VU150(154×165mm)
180
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18529972KD50MA74035247KD50MAKD50MA 仮枠アンカー 児玉 74035247仮枠アンカー児玉1個
56
税込62
ブランド変更及び注文コードが変更になりました
18529988KD67MA74035256KD67MAKD67MA 仮枠アンカー 児玉 74035256仮枠アンカー児玉1個
84
税込92
ブランド変更及び注文コードが変更になりました
18529997KD71MA74035265KD71MAKD71MA 仮枠アンカー 児玉 74035265仮枠アンカー児玉1個
88
税込97
ブランド変更及び注文コードが変更になりました
18530006KD75MA74035274KD75MAKD75MA 仮枠アンカー 児玉 74035274仮枠アンカー児玉1個
72
税込79
ブランド変更及び注文コードが変更になりました
18530015KD83MA74035283KD83MAKD83MA 仮枠アンカー 児玉 74035283仮枠アンカー児玉1個
84
税込92
ブランド変更及び注文コードが変更になりました
18530024KD107MA74035299KD107MAKD107MA 仮枠アンカー 児玉 74035299仮枠アンカー児玉1個
119
税込131
ブランド変更及び注文コードが変更になりました
18530033KD125MA74035308KD125MAKD125MA 仮枠アンカー 児玉 74035308仮枠アンカー児玉1個
159
欠品中
税込175
ブランド変更及び注文コードが変更になりました
18530042KD146MA74035317KD146MAKD146MA 仮枠アンカー 児玉 74035317仮枠アンカー児玉1個
209
税込230
ブランド変更及び注文コードが変更になりました
18530058KD154MA74035326KD154MAKD154MA 仮枠アンカー 児玉 74035326仮枠アンカー児玉1個
149
税込164
ブランド変更及び注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする