曜日別特売

ジョイントパイプ(キャップ用)

ジョイントパイプ(キャップ用) - 大建プラスチックス

換気ユニットの筒端部に連結して使用する筒部延長パイプです。
塩ビ管の延長用には使用できません。

材質ABS樹脂新ホワイト内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18530435KD75MJ275AC、ACG、ACM、M4他7173868.5
140
取扱い終了
代替品有
18530453KD100MJ2100AC、ACG、ACM、M4、M6他94.598891.5
180
取扱い終了
代替品有
1853044483MJ283AC、AC2他7881.59.374
170
取扱い終了
18530462107MJ2107AC、ACG、ACM他101.5105.5897.5
190
取扱い終了
18530478200MJ2200M3、M4、MF3他2062118201
890
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18530435KD75MJ274035134KD75MJ2KD75MJ2 ジョイントパイプ(キャップ用) 児玉 74035134ジョイントパイプ(キャップ用)児玉1個
119
税込131
ブランド変更及び注文コードが変更になりました
18530453KD100MJ274035143KD100MJ2KD100MJ2 ジョイントパイプ(キャップ用) 児玉 74035143ジョイントパイプ(キャップ用)児玉1個
149
税込164
ブランド変更及び注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする