タオル掛 (丸型)

タオル掛 (丸型) - 大建プラスチックス
(14件のレビュー)
材質(パイプ)ステンレス、(ブラケット)ABS樹脂内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18530925T409A465750321318300
620
取扱い終了
18530934T409B465750321318350
620
取扱い終了
18530943T409C465750321318400
640
取扱い終了
18530952T409D465750321318450
680
取扱い終了
18530968T409E465750321318600
800
取扱い終了
18530977T413A505950361421300
680
取扱い終了
18530986T413B505950361421350
680
取扱い終了
18530995T413C505950361421400
680
取扱い終了
18531004T413D505950361421450
730
取扱い終了
18531013T413E505950361421600
920
取扱い終了
18531022T416A5470.560401623300
790
取扱い終了
18531038T416B5470.560401623350
790
取扱い終了
18531047T416C5470.560401623400
790
取扱い終了
18531056T416D5470.560401623450
830
取扱い終了
18531065T416E5470.560401623600
970
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18530925
2020-10-17
用途: 自宅のバスルーム用。それまで付いていたものの支えが折れてしまったため
建設業・工事業

注文した翌日に届けていただき、早速取り付けました。以前のものはパイプ径が13ミリだったのですが、それを見つけることができず、今回は直径9ミリのものを手配しました。パイプの支えのねじ穴スパンがちょうど一致していたので、余計な穴を開けずに済みましたが、9ミリはちょっと小さいかもしれませんね。そういう意味で「やや満足」に致しました。

対象商品 : 18530995
2020-10-31
用途: ユニットバス内のタオル掛け
不動産業

ビス穴ピッチ、ポールサイズが全く同じでしたので簡単に取り替えできました。安いので退去ごとに取替したいと思います。

対象商品 : 18530925
2020-04-21
用途: シャワールームに使用
株式会社アクト・ツーワンサービス業

とても使いやすくてよいです。商品は、軽くて手軽につけられて非常に使いやすいです。

対象商品 : 18530925
2020-05-25
用途: 設備工事
山陰クボタ水道用材株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

可もなく不可もなしですが、今までついていた同じ製品は3年ほどで壊れました。

対象商品 : 18531013
2019-10-08
用途: 脱衣所のタオル掛け
飲食業

ホームセンターで販売されているものよりも丈夫な上に、お値段もお手頃で大満足です!
物もシンプルで私好み、届くのも早く、言う事無しです!

対象商品 : 18530995
2020-01-11
用途: 浴室
運輸・通信業

同じサイズの物が中々見つからなかったのですが、流石はモノタロウ、始めからここで探せば良かったです。他の商品と一緒に纏めて発送して欲しかったのですが、一つだけ別便で来ました。急ぎじゃなかったけど気を使ってくれたんでしょうか…

対象商品 : 18530943
2019-10-01
用途: 故障部品の取り換え
教育・研究機関

家の風呂場のタオル掛け、経年劣化で壊れたものの、どこにも純正品が売っていなくて困っていました。壁に穴が4つ空いた状態で困っていたのですが、寸法の一致する商品が見つかって助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 18530943
2019-09-30
用途: 自宅お風呂のタオル掛け交換 (使用していた物が破損し交換)
製造業

取付寸法(ねじ取付部分)がピッタリ合い 交換がスムーズにできました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする