曜日別特売

LED安全ベストキングサイズ

LED安全ベストキングサイズ - ミズケイLED安全ベストキングサイズ - ミズケイLED安全ベストキングサイズ - ミズケイ
(2件のレビュー)

防寒着の上からでもラクラク着用可能、大きいサイズ定番としては業界初。

種類ベスト型着丈(cm)67腰廻り(cm)115~140内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
腰廻り(cm)
色(本体)
テープ地色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
185684635916515115~140
オープン
3,890
4,279(税込)
当日出荷
312694145916512115~140
3,580
2,998
3,298(税込)
当日出荷
185684545916516115~140
オープン
取扱い終了
185684725916512115~140
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18568463
2022-12-07
用途: 夜光ベストキングサイズ
その他業種

私のピッタリのサイズがあって大喜びです。これからもモノタロウ様で注文したいです。

対象商品 : 18568463
2016-02-09
用途: 警備業なので
サービス業

キングサイズにして良かったです。私の体格が太めで通常の物だと短くなってしまいました。シワもなく長持ちしてくれたら安心です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする