差込ベスト「差込式デエエヨン」

差込ベスト「差込式デエエヨン」 - ミズケイ差込ベスト「差込式デエエヨン」 - ミズケイ差込ベスト「差込式デエエヨン」 - ミズケイ差込ベスト「差込式デエエヨン」 - ミズケイ差込ベスト「差込式デエエヨン」 - ミズケイ差込ベスト「差込式デエエヨン」 - ミズケイ差込ベスト「差込式デエエヨン」 - ミズケイ差込ベスト「差込式デエエヨン」 - ミズケイ
(5件のレビュー)

A4サイズ用紙がそのまま差し込み出来ます。正面ポケット取り外し可能。名札入れポケットも装備。

用途防犯・救護・見守りなど様々な用途に。テープ地色シルバーサイズフリー寸法(mm)透明ポケット(215×320)、左胸透明ポケット(幅105×57)テープ幅(mm)50ウエスト(cm)約90~120着丈(cm)約60内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
ウエスト(cm)
着丈(cm)
テープ幅(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
185685245941001オレンジ約90~120約6050(反射材)塩化ビニール、(メッシュ)ポリエステル
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
185685335941002グリーン約90~120約6050(反射材)塩化ビニール、(メッシュ)ポリエステル
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
185685425941003イエロー約90~120約6050(反射材)塩化ビニール、(メッシュ)ポリエステル
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
201965855941004ブルー約90~120約6050(反射材)塩化ビニール、(メッシュ)ポリエステル
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
201966035941005レッド約90~120約6050(反射材)塩化ビニール、(メッシュ)ポリエステル
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
201966285941007ブラック約90~120約6050(反射材)塩化ビニール、(メッシュ)ポリエステル
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
201965245941008ネイビー約90~120約6050(反射材)塩化ビニール、(メッシュ)ポリエステル
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
201965675941010スカイブルー約90~120約6050(反射材)塩化ビニール、(メッシュ)ポリエステル
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
262815455941006ホワイト約90~120約6050(反射材)塩化ビニール、(メッシュ)ポリエステル
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
201965495941009ピンク約90~120約6050(反射材)塩化ビニール、(メッシュ)ナイロン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

差込式ベスト 「差込式でええよん!」
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18568524
2019-03-15
用途: 防災時の誘導員用
その他業種

軽くて動きやすく、値段も安いので満足しています。特に下のベルトがマジックテープ付きで、着脱が簡単で良いです

対象商品 : 18568524
2018-10-14
用途: 火災予防訓練指導の時に着用
T・Oプランニングサービス業

メッシュう加工になっているので、蒸れることがない。

対象商品 : 18568524
2017-05-16
用途: 認知症の妻がトイレを使用する時、男女別トイレの場合どうしても使用する場合「介護中」のゼッケンを活用。
医療・福祉・介護関連業

オレンジ色が認知症介護のトレードカラーでしたので使わせてもらう事にしました、これがあれば緊急の場合介護中の目立つ表示で、不審者でない事をこのベストのオレンジカラーと差し込み表示文字で表示出来るものと思い活用していくつもりです。

1が参考にしています
対象商品 : 18568524
2017-05-18
用途: 安全パトロール時に

差込に作業名を書いて入れれば見える化で安全対策にも

対象商品 : 18568524
2016-05-18
用途: 職場での作業時での監視員の明示用。
その他業種

A4用紙をラミネートした際に入れるのが少しきついです。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする