ミズケイ
LED安全ベスト
(1件のレビュー)
反射材幅60mm、背中に反射帯有、LED16個
サイズ
フリー
LEDランプ
あり
使用電池
単三電池×2個(別売り)
LED色
赤
幅(mm)
60(反射材幅)
種類
ベスト型
連続使用時間
約40時間
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
色(本体)
テープ地色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18568664
5916502
60(反射材幅)
ネイビー
ホワイト
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
18568673
5916505
60(反射材幅)
ネイビー
イエロー
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
18568682
5916506
60(反射材幅)
イエロー
イエロー
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
当日出荷
31269439
5916502
60(反射材幅)
ネイビー
ホワイト
¥
3,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください