曜日別特売

LED付き多機能ベスト 光るんです。

LED付き多機能ベスト 光るんです。 - ミズケイLED付き多機能ベスト 光るんです。 - ミズケイLED付き多機能ベスト 光るんです。 - ミズケイLED付き多機能ベスト 光るんです。 - ミズケイLED付き多機能ベスト 光るんです。 - ミズケイLED付き多機能ベスト 光るんです。 - ミズケイLED付き多機能ベスト 光るんです。 - ミズケイLED付き多機能ベスト 光るんです。 - ミズケイ
(3件のレビュー)

LED16個から24個に!
+8個の多さで視認性がよりアップ!
腰にもLEDが付いて視認性がさらにアップ!!
ポケット3カ所有り(表側胸・内側背面・内側右)
シーバーフック左右2カ所有り(肩部分)。白手袋を一時的にかけるのにも便利です。

サイズフリーLEDランプあり電源単3電池×2(別売)生地二重メッシュ仕様シーバーフック2ヶ所種類ベスト型テープ幅(mm)60(反射テープ)ポケット数3(表側胸・内側背面・内側右)内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
色(本体)
テープ地色
LED色
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18568847301100060(反射テープ)-
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
当日出荷
18568856301200060(反射テープ)-
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
当日出荷
18568865301200160(反射テープ)-
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
18568874301500260(反射テープ)-
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
当日出荷
18568883301602260(反射テープ)オレンジ-
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
当日出荷
597284913012001【ワケあり】60(反射テープ)※理由あり(未使用・未開封)
オープン8,998
7,298
アウトレット
8,028(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
48686593301700960(反射テープ)-
オープン
取扱い終了
48686602301510260(反射テープ)-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

多機能ベスト「光るんて?す」<紺/白> 白LED
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18568883
2021-01-09
用途: 道路工事での交通誘導警備
株式会社SHINWAサービス業

オレンジ色の生地が明るい時間は目立って走っている車の目に付きやすく、夜は緑色のLEDライトがかなり明るく発光するので、暗闇のどこにいてもすぐ目について、安全な作業の補助となっています。

対象商品 : 18568883
2018-10-19
用途: 現場管理
株式会社メインライン・エンジニアリング建設業・工事業

胸ポケット付なのでとても便利です。また購入したい。

対象商品 : 18568847
2017-04-07
用途: 夜間測量等の作業現場の安全管理

私が使っている訳ではなく、購入して現場に送ったので、以下聞いた話。左上に付いているポケットに、無線機を入れることができて、使い勝手が良いらしい。無線機は、アンテナが出てるから、普通の上着にある左右のポケットには入れにくいし、そこだと、受信音声を傍受しにくい。西の方で使っているから、気候的には暑いのだけど、メッシュ素材だから、そこもいいらしい。1着買った後、もう1着、発光ベストが必要になり、同じのを買ってくれ、と言われたから、いいのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする