ミズケイ
多機能ベスト光ルンデス(ショート丈)
(1件のレビュー)
業界初のショート丈タイプ、安全帯をつけても邪魔にならない。
種類
ベスト型
サイズ
フリー
LED色
赤
LEDランプ
あり
丈区分
ショート丈
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18568892
3012701
黄
紺
オープン
¥
7,798
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
18568908
3012702
白
紺
オープン
¥
7,798
¥
6,298
アウトレット
¥
6,928
(税込)
当日出荷
残り3点です
18568917
3012703
黄
黄
オープン
¥
7,798
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください