エアモータ単体/VAシリーズ

エアモータ単体/VAシリーズ - 三栄精機製作所エアモータ単体/VAシリーズ - 三栄精機製作所エアモータ単体/VAシリーズ - 三栄精機製作所エアモータ単体/VAシリーズ - 三栄精機製作所エアモータ単体/VAシリーズ - 三栄精機製作所エアモータ単体/VAシリーズ - 三栄精機製作所エアモータ単体/VAシリーズ - 三栄精機製作所エアモータ単体/VAシリーズ - 三栄精機製作所
回転数(min-1[r.p.m])1800内容量1台
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
タイプ
GD2(kg・m2)
回転方向
空気消費量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18724238VA30LS0.23フェース型0.00050.40
オープン
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724247VA30LF0.23フランジ型0.00050.40
オープン
85,980
94,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724256VA30LB0.23ベース型0.00050.40
オープン
86,980
95,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724265VA30RS0.23フェース型0.00050.40
オープン
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724274VA30RF0.23フランジ型0.00050.40
オープン
85,980
94,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724283VA30RB0.23ベース型0.00050.40
オープン
86,980
95,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724292VA50LS0.38フェース型0.0130.68
オープン
82,980
91,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724308VA50LF0.38フランジ型0.0130.68
オープン
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724317VA50LB0.38ベース型0.0130.68
オープン
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724326VA50RS0.38フェース型0.0130.68
オープン
82,980
91,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724335VA50RF0.38フランジ型0.0130.68
オープン
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724344VA50RB0.38ベース型0.0130.68
オープン
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724353VA100LS0.75フェース型0.0371.30
オープン
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724362VA100LF0.75フランジ型0.0371.30
オープン
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724378VA100LB0.75ベース型0.0371.30
オープン
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724387VA100RS0.75フェース型0.0371.30
オープン
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724396VA100RF0.75フランジ型0.0371.30
オープン
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724405VA100RB0.75ベース型0.0371.30
オープン
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする