減速機付エアモータ/VAシリーズ(フランジ)

減速機付エアモータ/VAシリーズ(フランジ) - 三栄精機製作所減速機付エアモータ/VAシリーズ(フランジ) - 三栄精機製作所減速機付エアモータ/VAシリーズ(フランジ) - 三栄精機製作所減速機付エアモータ/VAシリーズ(フランジ) - 三栄精機製作所減速機付エアモータ/VAシリーズ(フランジ) - 三栄精機製作所減速機付エアモータ/VAシリーズ(フランジ) - 三栄精機製作所減速機付エアモータ/VAシリーズ(フランジ) - 三栄精機製作所減速機付エアモータ/VAシリーズ(フランジ) - 三栄精機製作所
タイプフランジ型内容量1台
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
減速比
回転数(min-1[r.p.m])
GD2(kg・m2)
回転方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18724414VA30L-F0050.1953620.00060
オープン
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724423VA30L-F0100.19101780.00060
オープン
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724432VA30L-F0200.2020900.00060
オープン
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724448VA30L-F0300.1930600.00060
オープン
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724457VA30L-F0400.1940450.00060
オープン
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724466VA30L-F0500.1950370.00060
オープン
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724475VA30L-F0600.1960290.00060
オープン
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724484VA30L-F0800.1980230.00060
オープン
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724493VA30L-F1000.19100170.00060
オープン
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724502VA30L-F1200.19120150.00060
オープン
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724518VA30L-F1600.19160110.00060
オープン
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724527VA30L-F2000.1920090.00060
オープン
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724536VA30R-F0050.1953620.00060
オープン
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724545VA30R-F0100.19101780.00060
オープン
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724554VA30R-F0200.2020900.00060
オープン
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724563VA30R-F0300.1930600.00060
オープン
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724572VA30R-F0400.1940450.00060
オープン
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724588VA30R-F0500.1950370.00060
オープン
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724597VA30R-F0600.1960290.00060
オープン
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724606VA30R-F0800.1980230.00060
オープン
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724615VA30R-F1000.19100170.00060
オープン
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724624VA30R-F1200.19120150.00060
オープン
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724633VA30R-F1600.19160110.00060
オープン
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724642VA30R-F2000.1920090.00060
オープン
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724658VA50L-F0050.3253700.00142
オープン
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724667VA50L-F0100.32101850.00142
オープン
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724676VA50L-F0200.3220930.00142
オープン
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724685VA50L-F0300.3230600.00142
オープン
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724694VA50L-F0400.3240460.00142
オープン
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724703VA50L-F0500.3250370.00142
オープン
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724712VA50L-F0600.3260310.00142
オープン
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724728VA50L-F0800.3280230.00142
オープン
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724737VA50L-F1000.31100180.00142
オープン
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724746VA50L-F1200.32120150.00142
オープン
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724755VA50L-F1600.31160110.00142
オープン
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724764VA50L-F2000.3220090.00142
オープン
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724773VA50R-F0050.3253700.00142
オープン
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724782VA50R-F0100.32101850.00142
オープン
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724798VA50R-F0200.3220930.00142
オープン
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724807VA50R-F0300.3230600.00142
オープン
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724816VA50R-F0400.3240460.00142
オープン
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724825VA50R-F0500.3250370.00142
オープン
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724834VA50R-F0600.3260310.00142
オープン
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724843VA50R-F0800.3280230.00142
オープン
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724852VA50R-F1000.31100180.00142
オープン
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724868VA50R-F1200.32120150.00142
オープン
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724877VA50R-F1600.31160110.00142
オープン
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724886VA50R-F2000.3220090.00142
オープン
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724895VA100L-F0050.6453570.00399
オープン
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18724904VA100L-F0100.64101800.00399
オープン
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする