減速機付エアモータ/VAシリーズ(ベース)

減速機付エアモータ/VAシリーズ(ベース) - 三栄精機製作所減速機付エアモータ/VAシリーズ(ベース) - 三栄精機製作所減速機付エアモータ/VAシリーズ(ベース) - 三栄精機製作所減速機付エアモータ/VAシリーズ(ベース) - 三栄精機製作所減速機付エアモータ/VAシリーズ(ベース) - 三栄精機製作所減速機付エアモータ/VAシリーズ(ベース) - 三栄精機製作所減速機付エアモータ/VAシリーズ(ベース) - 三栄精機製作所減速機付エアモータ/VAシリーズ(ベース) - 三栄精機製作所
タイプベース型内容量1台
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
減速比
回転数(min-1[r.p.m])
GD2(kg・m2)
回転方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18725132VA30L-B0050.1953620.00060
オープン
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725148VA30L-B0100.19101780.00060
オープン
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725157VA30L-B0200.2020900.00060
オープン
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725166VA30L-B0300.1930600.00060
オープン
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725175VA30L-B0400.1940450.00060
オープン
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725184VA30L-B0500.1950370.00060
オープン
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725193VA30L-B0600.1960290.00060
オープン
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725202VA30L-B0800.1980230.00060
オープン
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725218VA30L-B1000.19100170.00060
オープン
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725227VA30L-B1200.19120150.00060
オープン
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725236VA30L-B1600.19160110.00060
オープン
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725245VA30L-B2000.1920090.00060
オープン
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725254VA30R-B0050.1953620.00060
オープン
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725263VA30R-B0100.19101780.00060
オープン
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725272VA30R-B0200.2020900.00060
オープン
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725288VA30R-B0300.1930600.00060
オープン
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725297VA30R-B0400.1940450.00060
オープン
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725306VA30R-B0500.1950370.00060
オープン
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725315VA30R-B0600.1960290.00060
オープン
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725324VA30R-B0800.1980230.00060
オープン
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725333VA30R-B1000.19100170.00060
オープン
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725342VA30R-B1200.19120150.00060
オープン
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725358VA30R-B1600.19160110.00060
オープン
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725367VA30R-B2000.1920090.00060
オープン
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725376VA50L-B0050.3253700.00142
オープン
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725385VA50L-B0100.32101850.00142
オープン
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725394VA50L-B0200.3220930.00142
オープン
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725403VA50L-B0300.3230600.00142
オープン
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725412VA50L-B0400.3240460.00142
オープン
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725428VA50L-B0500.3250370.00142
オープン
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725437VA50L-B0600.3260310.00142
オープン
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725446VA50L-B0800.3280230.00142
オープン
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725455VA50L-B1000.31100180.00142
オープン
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725464VA50L-B1200.32120150.00142
オープン
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725473VA50L-B1600.31160110.00142
オープン
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725482VA50L-B2000.3220090.00142
オープン
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725498VA50R-B0050.3253700.00142
オープン
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725507VA50R-B0100.32101850.00142
オープン
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725516VA50R-B0200.3220930.00142
オープン
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725525VA50R-B0300.3230600.00142
オープン
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725534VA50R-B0400.3240460.00142
オープン
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725543VA50R-B0500.3250370.00142
オープン
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725552VA50R-B0600.3260310.00142
オープン
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725568VA50R-B0800.3280230.00142
オープン
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725577VA50R-B1000.31100180.00142
オープン
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725586VA50R-B1200.32120150.00142
オープン
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725595VA50R-B1600.31160110.00142
オープン
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725604VA50R-B2000.3220090.00142
オープン
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725613VA100L-B0050.6453570.00399
オープン
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
18725622VA100L-B0100.64101800.00399
オープン
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする