アーテック[学校教材・教育玩具]
ロボット用タッチセンサー
(1件のレビュー)
材質
ABS
寸法(mm)
55×20×28
質量(g)
10.5
スイッチ
単極単投(SPST)、オン-モメンタリ
出力電圧
0VまたはVCC
動作力
100gf±50g
動作電圧
3.3~5V(VCC)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18619177
153117
オープン
¥
1,382
¥
1,520
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください