ロボット用加速度センサー

ロボット用加速度センサー - アーテック[学校教材・教育玩具]ロボット用加速度センサー - アーテック[学校教材・教育玩具]ロボット用加速度センサー - アーテック[学校教材・教育玩具]
仕様加速度/三軸±2g、±4g、±8g材質ABS寸法(mm)48×20×28質量(g)9動作電圧1.95~3.6VインターフェイスI2C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18619186153118
オープン
2,891
3,180(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする