アーテック[学校教材・教育玩具]
ロボット用LED
材質
ABS
寸法(mm)
20×36×20
質量(g)
5
動作電圧
3.3~5V
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ピーク波長(nm)
色温度(K)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18619204
153120
625
-
赤
オープン
¥
755
¥
831
(税込)
当日出荷
18619213
153121
570
-
緑
オープン
¥
755
¥
831
(税込)
当日出荷
18619222
153122
465
-
青
オープン
¥
755
¥
831
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18619238
153123
-
5500~6000
白
オープン
¥
755
¥
831
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください